VIS 6 PANS CREUX
Vis à six pans creux : serrez avec précision et couple élevé dans les espaces restreints
Les vis à six pans creux, dites aussi vis à empreinte hexagonale ou vis CHc, sont des vis dont la tête comporte un logement hexagonal que l'on actionne avec une clé mâle coudée ou un embout. Cette empreinte permet de transmettre un couple élevé dans un encombrement réduit et d'insérer la vis dans des logements profonds. La gamme Würth couvre les vis à tête cylindrique CHc, à tête fraisée FHc, à tête cylindrique bombée BHc, les vis épaulées et les vis sans tête à bout plat ou conique, du M2 au M20. Mécaniciens, outilleurs, monteurs de machines et techniciens de maintenance les emploient pour des assemblages de précision.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'empreinte à six pans creux est née d'un besoin de gain de place. Avec une tête de vis classique, la clé doit entourer la tête, ce qui demande de l'espace autour. Avec un hexagone creux, la clé s'enfonce dans la vis, et la tête peut être noyée dans un lamage, de façon que sa surface soit alignée avec la pièce. Cette configuration s'est imposée en mécanique de précision, en construction de machines-outils et en automobile. Les vis CHc sont fabriquées par frappe à froid, un procédé qui écrouit le métal et améliore sa résistance. La clé coudée, en forme de L, permet d'accéder aux têtes en deux positions : par le côté court pour le couple, par le côté long pour la vitesse.
Les points forts de ce type de produits
- Une transmission de couple élevée grâce à l'empreinte hexagonale creuse.
- Un faible encombrement : la clé s'enfonce dans la tête, sans espace latéral.
- Une tête qui peut être noyée dans un lamage pour un montage affleurant.
- Un large choix de têtes : cylindrique, fraisée, bombée, ou sans tête.
- Des vis épaulées pour guider avec précision des pièces mobiles.
- Des vis sans tête à bout plat ou conique pour bloquer des moyeux et des poulies.
- Une gamme étendue de diamètres, de M2 à M20.
- Une résistance mécanique élevée pour les assemblages sollicités.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetages : M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 et M20.
- Longueurs : de 10 mm à 35 mm et plus selon les modèles.
- Empreintes : hexagonale intérieure IS5, IS6, IS8, IS10, ainsi que les profils à six lobes 6P.
- Diamètres de tête : de 5,7 mm à 17,5 mm.
- Hauteurs de tête : de 1,65 mm à 5,5 mm.
- Vis épaulées : diamètres de tige de 6 à 20 mm, tenon de 2,5 à 12 mm.
- Vis sans tête : bout plat ou conique, cône de 2,5 à 12 mm.
- Matières : acier de classe de résistance élevée, inox A2 ou A4 selon les références.
- Finitions : brute, noire, zinguée, ou inox.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Construction de machines-outils et d'équipements industriels.
- Mécanique et maintenance : assemblages de carters, de brides et de supports.
- Outillage et moules : fixation de pièces de précision.
- Automobile : fixation d'organes mécaniques soumis à de forts couples.
- Montage de roulements, de poulies et de moyeux avec les vis sans tête.
- Construction métallique de précision et agencement industriel.
- Robotique, automatismes et machines spéciales.
- Menuiserie métallique, mobilier et équipements professionnels.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Utilisez une clé hexagonale mâle de la bonne taille (IS5, IS6, IS8, IS10) bien enfoncée dans l'empreinte.
- Appliquez le couple de serrage préconisé en fonction du diamètre et de la classe de résistance.
- Nettoyez le filetage et le taraudage avant le vissage.
- Pour les vis exposées aux vibrations, utilisez un frein filet ou une rondelle adaptée.
- Évitez les clés usées qui arrondissent l'empreinte et rendent le démontage difficile.
- Pour les vis fraisées, vérifiez que l'angle du lamage correspond à celui de la tête.
- Choisissez l'inox en milieu humide ou agressif.
- Rangez les vis par diamètre et par longueur dans des bacs identifiés.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis | Tête | Filetage | Longueur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Vis à tête cylindrique CHc | Cylindrique à six pans creux | M2 à M20 | 10 à 35 mm et plus | Assemblages mécaniques courants |
| Vis à tête fraisée FHc | Fraisée | M3 à M12 | 10 à 35 mm | Montage affleurant |
| Vis à tête cylindrique bombée BHc | Bombée basse | M3 à M10 | 10 à 30 mm | Assemblages légers, rendu soigné |
| Vis épaulée CHc | Cylindrique avec épaulement | M5 à M16 | Selon tige | Guidage et articulation de pièces mobiles |
| Vis sans tête à bout plat | Sans tête | M3 à M12 | 10 à 25 mm | Blocage de poulies et de moyeux sur arbres |
| Vis sans tête à bout conique | Sans tête | M3 à M12 | 10 à 25 mm | Positionnement et indexage |