CHEVILLE POUR PARPAING CREUX
Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 Cheville pour parpaing creux pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Plastique,..., de diamètres variables : 10 mm, 14 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 130 mm, 100 mm, 110 mm,....
Cheville pour parpaing creux : fixez solidement vos structures dans les matériaux creux
Une cheville pour parpaing creux est un dispositif de fixation conçu pour s'ancrer solidement dans les parois alvéolaires des parpaings. Elle est utilisée pour installer divers éléments sur des murs en béton creux, assurant une résistance et une stabilité accrues. Ces chevilles se dilatent ou se déploient à l'intérieur des cavités du parpaing lors du serrage, garantissant une fixation robuste. Elles sont essentielles dans les environnements professionnels pour supporter des charges moyennes à lourdes, dans des applications où la sécurité et la durabilité sont primordiales.
Points forts des chevilles pour parpaing creux
Les chevilles pour parpaing creux de la gamme Würth sont conçues pour offrir une fixation sécurisée et fiable dans les matériaux creux. Elles garantissent une résistance optimale grâce à leur conception innovante qui permet une répartition uniforme des charges. Ces chevilles sont idéales pour les installations nécessitant une grande stabilité, même dans des conditions difficiles. Leur facilité d'installation réduit le temps de mise en œuvre, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques importantes des chevilles pour parpaing creux
Les chevilles pour parpaing creux proposées par Würth sont des dispositifs de fixation qui permettent de fixer des objets sur des murs ou des plafonds en parpaing creux. Il existe différents types de chevilles pour parpaing creux selon le matériau, la forme, la taille et l'application. Parmi ces chevilles proposées par Würth, on peut citer :
- les chevilles en plastique : elles sont adaptées aux charges légères à moyennes et se déforment pour s'adapter au diamètre du trou. Elles sont à utiliser principalement dans du parpaing creux, pour une fixation sûre.
- les chevilles en métal : elles sont adaptées aux charges moyennes à lourdes et se déploient ou se contractent pour s'ancrer dans le matériau. Elles sont à utiliser dans du parpaing creux ou plein, pour une fixation résistante.
- les chevilles multimatériaux : elles sont adaptées aux charges légères à lourdes et peuvent être utilisées dans différents types de matériaux, comme le béton, la brique, le plâtre ou le bois. Elles ont une forme spéciale qui leur permet de s'adapter au mode de fixation le plus approprié selon le matériau.
Les caractéristiques courantes de ces chevilles sont souvent :
- Chevilles adaptées aux matériaux creux comme le parpaing, le béton cellulaire, la brique et les cloisons légères.
- Disponibles en différentes matières : polyamide (nylon), acier zingué, acier inoxydable A4.
- Diamètres de 6 mm à 16 mm et longueurs variables selon la profondeur de fixation.
- Types variés : chevilles plastiques expansives, chevilles métalliques à bascule, chevilles multimatériaux, chevilles à ressort, chevilles à triple expansion.
- Applications pour charges légères (électricité, petites fixations) à lourdes (chauffe-eau, lavabos, fenêtres, rails de suspension).
- Options avec homologations ETA pour une sécurité renforcée.
- Finitions de protection disponibles : zingué, galvanisé, inox A4 pour résistance anticorrosion.
- Faciles à installer avec répartition optimale des charges et parfois équipées d’ailettes anti-rotation.
- Utilisées en construction et rénovation : supports muraux, menuiserie, équipement sanitaire, climatisation.
Tableau comparatif des chevilles pour parpaing creux Würth
| Modèle | Matière | Type | Particularités | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Cheville multi-matériaux PLX | Plastique | Multimatériau | Charges légères | Fixations diverses, électricité |
| Cheville Shark Pro | Polyamide (PA) | Multimatériau | Fixation simple | Électricité, petits équipements |
| Cheville SHARK UR | Plastique + vis acier zingué | Multimatériau | Charges moyennes | Béton, brique, béton cellulaire |
| Cheville à bascule W-KD | Acier | Pour parois creuses | Avec rondelle et écrou | Plafonds, panneaux sandwich |
| Cheville plastique triple expansion | Nylon | Expansion multiple | Déploiement fort dans cavité | Parpaing, brique |
| Cheville W-UR SymCon | Plastique + vis acier | Universelle | Homologation ETA | Béton, brique, parpaing cellulaire |
| Cheville à bascule W-KDW | Acier | Pour charges lourdes | Entretoise caoutchouc, écrou | Lavabo, WC suspendu, chauffe-eau |
| Cheville SHARK inox A4 | Inox A4 | Multimatériau | Avec vis tête fraisée | Béton, brique en milieux humides |
| Cheville à frapper isolant W-DSD | Plastique/acier | Fixation isolants | Rapportée par frappe | Fixation isolants sur façades |
| Cheville W-KDH | Acier | Bascule avec crochet | Avec rondelle et crochet | Plafonds, panneaux légers |
Domaines d'applications courants des chevilles pour parpaing creux
Les chevilles pour parpaing creux sont couramment utilisées dans les domaines de la construction et de la rénovation. Elles sont idéales pour fixer des éléments tels que des cadres de fenêtres, des rails de suspension, des équipements sanitaires ou encore des systèmes de climatisation. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix incontournable pour les projets nécessitant des fixations dans des matériaux creux comme le parpaing.
Conseils d'utilisation des chevilles pour parpaing creux
Pour garantir une fixation optimale, il est essentiel de choisir la taille de cheville appropriée en fonction de la charge à supporter et du type de parpaing. Lors de l'installation, veillez à percer un trou de diamètre et de profondeur adaptés à la cheville choisie. Insérez la cheville jusqu'à ce qu'elle affleure la surface du parpaing, puis serrez la vis de manière uniforme pour assurer une expansion correcte de la cheville. Évitez de surcharger la cheville au-delà de sa capacité nominale pour maintenir la sécurité de l'installation.