GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Graisse haute température pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium, Complexe de lithium, Huile minérale, de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 200 ml, 500 ml et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Graisse Haute Température : Assurez la Longévité et l'Efficacité de Vos Équipements

Dans le domaine industriel, la performance et la durabilité des équipements sont des éléments cruciaux. La graisse haute température Würth est spécialement conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des professionnels, garantissant une protection optimale même dans les conditions les plus extrêmes.

Les points forts de la graisse haute température

La graisse haute température Würth se distingue par sa capacité à résister à des températures élevées, allant souvent jusqu'à 200°C, voire plus, sans perdre ses propriétés lubrifiantes. Elle offre une excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des composants mécaniques. Sa formule avancée permet également de réduire les frottements, ce qui diminue l'usure et améliore l'efficacité énergétique des machines.

Les caractéristiques importantes de la graisse haute température

Cette graisse est généralement composée de savon complexe de lithium ou de polyurée, ce qui lui confère une stabilité thermique exceptionnelle. Elle est souvent disponible en diverses viscosités pour s'adapter à des applications spécifiques. Les produits Würth respectent les normes industrielles telles que NLGI 2, garantissant ainsi une qualité et une performance fiables. De plus, elle est souvent proposée en différentes contenances, allant de la cartouche de 400 g aux seaux de 5 kg, pour répondre à tous les besoins professionnels.

Les domaines d'applications courants de la graisse haute température

La graisse haute température est idéale pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants. Elle est couramment utilisée dans les roulements de machines, les moteurs électriques, les fours industriels, et tout autre équipement fonctionnant à des températures élevées. Elle est également adaptée pour les applications automobiles, notamment pour les systèmes de freinage et les roulements de roues.

Les conseils d'utilisation de la graisse haute température

Pour garantir une efficacité maximale, il est essentiel d'appliquer la graisse sur des surfaces propres et sèches. Utilisez un pistolet à graisse pour une application uniforme et évitez tout excès qui pourrait entraîner une accumulation de chaleur. Vérifiez régulièrement l'état de la graisse et réappliquez-la selon les recommandations du fabricant pour assurer une protection continue. Enfin, stockez la graisse dans un endroit frais et sec pour préserver ses propriétés.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’une graisse haute température et quelles sont ses caractéristiques fondamentales ?

Une graisse haute température est un matériau lubrifiant formulé pour résister à des températures élevées tout en conservant ses propriétés de lubrification. Elle repose sur une base savon complexe (souvent lithium ou lithium complexe) avec une huile de base minérale, éventuellement semi-synthétique. Elle doit présenter une plage d’utilisation continue élevée (par exemple –20 °C à +180 °C) et des pointes supportables à +200 °C, une haute stabilité à l’oxydation, une résistance à l’eau, une capacité antirouille, et la capacité de protéger contre l’usure sous fortes charges. Ces caractéristiques sont celles de la Graisse Industrielle MAX de Würth.

Quel est l'intérêt du complexe saponifié au lithium dans les graisses haute température ?

Le complexe saponifié au lithium permet une meilleure tenue à chaud, à l’oxydation, une meilleure stabilité mécanique et une excellente résistance à la corrosion. Il maintient le film lubrifiant même sous fortes charges thermiques et mécaniques, et offre une compatibilité avec l’eau pour des usages mixtes. C’est une base de savon utilisée dans les graisses haute température Würth comme la Graisse Industrie MAX.

Quelle plage de température faut-il pour une graisse haute température performante ?

Une bonne graisse haute température doit être efficace dans des températures basses de service (typiquement autour de –20 à –30 °C) pour permettre le démarrage ou l’application dans le froid, et supporter de manière continue jusqu’à +150 à +180 °C. Certaines formulations peuvent tolérer des pointes thermiques jusqu’à +200 °C. Würth spécifie pour certaines graisses haute température une plage de –20 °C à +180 °C, tolérant des pointes à +200 °C.

Comment choisir le grade de consistance NLGI ?

Le grade NLGI correspond à la consistance de la graisse (souple ou ferme) et se mesure par pénétration à 25 °C. Pour des usages haute température industriels courants, le grade 2 est généralement standard. Il permet un bon compromis entre pompage, adhérence, résistance au cisaillement et maintien du film lubrifiant. Würth utilise le grade NLGI 2 pour sa Graisse Industrie MAX.

Quelle est la différence entre résistance à l’eau et compatibilité avec l’eau ?

La résistance à l’eau indique que la graisse conserve sa structure lubrifiante sous exposition à l’eau ou à l’humidité sans se laver ou se disperser. La compatibilité avec l’eau signifie que la graisse peut être utilisée dans des environnements exposés à l’eau (projections, condensations, immersion partielle) et continue à protéger les métaux contre la corrosion. Pour la Graisse Industrie MAX, la compatibilité avec l’eau fait partie des spécifications techniques.

Applications et domainEs d'emploi

Dans quels secteurs industriels la graisse haute température est-elle indispensable ?

Elle est indispensable dans les secteurs où les machines sont soumises à des conditions sévères de température et de charge : fours industriels, industries métallurgiques, cokeries, laminoirs, moteurs électriques exigeants, équipements d’enrobés à chaud. Elle sert aussi dans l’agroalimentaire pour certains éléments non directement en contact avec les denrées, dans les applications marines ou de maintenance de structures exposées aux éléments.

Quels types de composants mécanique nécessitent l’usage d’une graisse haute température ?

Roulements à rouleaux, paliers lisses, joints, engrenages soumis à frottement élevé, arbres de ventilateurs et turbines, collecteurs d’échappement, charnières ou boulonnerie exposée à la chaleur. Tout organe qui génère de la chaleur par friction ou est exposé à des températures élevées régulièrement. Würth mentionne explicitement les paliers de friction, les paliers lisses et les joints industriels pour sa Graisse Industrie MAX.

Peut-on utiliser une graisse haute température en extérieur ou pour machines statiques ?

Oui, à condition qu’elle possède les propriétés de résistance à l’eau et antirouille. Pour les machines statiques ou les installations extérieures peu mobiles, la graisse haute température résiste mieux aux intempéries et à l’humidité. Würth indique que la Graisse Industrie MAX est adaptée pour des machines statiques extérieures ainsi que pour des usages intérieurs lourds.

Application et maintenance

Comment appliquer correctement la graisse haute température ?

Les surfaces doivent être préalablement nettoyées, exemptes de poussière, résidus de graisse ancienne ou d’oxydation. Utiliser un dispositif adapté (cartouche, pompe à graisse) pour déposer la graisse de manière contrôlée. Appliquer suffisamment pour former un film lubrifiant continu, mais éviter l’excès qui pourrait provoquer des pertes ou des surchauffes. Würth recommande une application directe avec pompe à graisse pour certains modèles.

À quel intervalle de graissage faut-il intervenir ?

L’intervalle dépend des températures d’exploitation, de la charge mécanique, de la fréquence d’utilisation et de l’environnement (humidité, poussière…). En conditions sévères, les intervalles sont réduits; en usage optimal (température stable, charge modérée) les intervalles peuvent être allongés. Il est recommandé de suivre les préconisations du fabricant et établir un plan de maintenance basé sur la surveillance des performances. Würth ne donne pas nécessairement un seul intervalle universel.

Comment vérifier que la graisse utilisée est conforme aux normes techniques ?

On doit consulter la fiche technique pour vérifier le grade NLGI, les normes DIN ou ISO applicables (ex. DIN 51818, ISO 2176 pour point de goutte), la pénétration selon DIN ISO 2137, la cote de corrosion selon les tests Emcor, la charge de soudure Shell 4 billes ou VKA selon les produits. Pour Würth, certaines graisses haute température répondent à ces normes pour garantir qualité et fiabilité.

Limites et compatibilité des matériaux

Quels matériaux sont compatibles avec une graisse haute température ?

Métaux galvanisés ou zingués, aciers inoxydables, alliages ferreux standard, aluminium, cuivres et leurs alliages sont généralement compatibles, selon la formulation. En cas de présence d’élastomères ou de plastiques, vérifier leur résistance à la chaleur et leur compatibilité chimique puisque certaines graisses peuvent affecter les joints sensibles ou les surfaces polymériques. Würth recommande souvent de vérifier la correspondance.

Quels sont les signes d’usure ou de dégradation de la graisse haute température ?

Changements de couleur ou d’odeur, séparation ou gouttelette d’huile libre, perte de consistance (graisse qui devient liquide ou trop fluide), augmentation des jeux mécaniques, bruit, surchauffe localisée, corrosion apparente. Si l’un de ces signes apparaît, prévoir un nettoyage complet et une réapplication.

Est-ce que la graisse haute température est adaptée pour les applications alimentaires ou les zones à risque hygiénique ?

Cela dépend de la formulation : seules certaines graisses répondant aux normes « alimentaire » ou à l’agrément NSF H1 peuvent être utilisées dans les zones sensibles. Les graisses haute température classiques ne sont généralement pas certifiées alimentaires. Vérifiez que le produit porte l’homologation nécessaire si l’usage l’exige. Würth propose des produits spécialisés pour l’agroalimentaire distincts de la gamme standard haute température.