VIS PENTURE 6X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis penture 6x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX30, AW30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête ronde plate, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

Les vis penture 6x30 sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable, principalement dans les applications de charnières sur diverses structures. Ces vis sont spécialement adaptées pour assurer une installation sécurisée grâce à leur longueur et leur diamètre optimisés, permettant une distribution efficace de la charge sur une plus grande surface. La taille de 6x30 mm rend ces vis idéales pour les charnières de portes ou de fenêtres, garantissant ainsi une articulation solide et stable. De plus, les vis penture 6x30 sont fabriquées en matériaux résistants à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Leur conception robuste les rend également appropriées pour des applications dans la construction métallique ou la menuiserie, où une fixation fiable est essentielle. Les vis penture 6x30 constituent une solution de choix pour sécuriser des charnières dans divers contextes, assurant à la fois durabilité et fiabilité.