RUBAN DE MASQUAGE POUR PEINTURE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 Ruban de masquage pour peinture pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.085 mm, 0.1 mm, 0.120 mm,..., longueurs : 50 m, 33 m, 10 m, largeurs : 50 mm, 25 mm, 38 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Eau;Intempéries, Intempéries, Intempéries;Chaleur,....
Rubans de masquage pour peinture : protégez vos surfaces et obtenez des lignes nettes et précises
Les rubans de masquage pour peinture sont des adhésifs repositionnables qui permettent de délimiter une zone à peindre, à vernir ou à protéger. Leur support, en papier crêpe, en papier de riz japonais, en PVC ou en polyéthylène, est associé à un adhésif en caoutchouc naturel, modifié ou en acrylate dont la force d'adhérence est calibrée pour tenir pendant le travail et se retirer proprement. Ils sont disponibles en largeurs de 12 à 75 mm et en longueurs de 10 à 50 m. Peintres en bâtiment, carrossiers, plaquistes et professionnels de la finition les utilisent pour réaliser des angles nets, éviter les débordements et protéger les joints, les vitrages et les menuiseries.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le ruban de masquage est né au milieu des années 1920 aux États-Unis, à la suite d'une demande de peintres carrossiers qui cherchaient un adhésif capable de délimiter les zones de peinture bicolore sur les automobiles, un style alors très en vogue. L'idée a consisté à enduire un support en papier crêpe d'un adhésif peu agressif, qui s'enlève sans arracher la peinture sous-jacente. Depuis, l'innovation s'est portée sur la précision : le papier de riz japonais très fin, parfois renforcé de fibres, offre des bords parfaitement rectilignes, tandis que les rubans en PVC souple épousent les courbes et résistent à l'humidité. Le point essentiel reste la durée de pose : un ruban laissé trop longtemps, surtout au soleil ou à la chaleur, peut laisser des résidus ou arracher la peinture. C'est pourquoi la résistance aux UV et à la température indiquée sur chaque référence est un critère de choix central pour obtenir une finition réussie.
Les points forts de ce type de produits
- Lignes de peinture nettes grâce à des bords francs et à une bonne adhérence sur les surfaces lisses comme sur les surfaces légèrement rugueuses
- Retrait propre, sans résidu de colle ni arrachement de la peinture, lorsqu'on respecte la durée d'application recommandée
- Large choix de supports : papier crêpe souple, papier de riz fin pour la précision, PVC lisse ou strié pour les courbes et les surfaces humides
- Références résistantes à la chaleur jusqu'à 100 °C pour les cabines de peinture et les étuvages
- Rubans de chantier en PVC ou en PE, orange, faciles à repérer, pour la protection des menuiseries et le masquage extérieur
- Largeurs et longueurs variées pour s'adapter aux petits ajustements comme aux grandes surfaces
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Largeur : de 12 mm à 75 mm, avec des formats courants de 19, 25, 30, 38 et 50 mm
- Longueur : 10 m, 33 m ou 50 m selon le type de ruban
- Support : papier crêpe, papier imprégné, papier de riz japonais (washi), film PVC ou polyéthylène PE
- Adhésif : caoutchouc naturel, caoutchouc modifié, résine de caoutchouc ou acrylate selon l'usage
- Résistance thermique : de -15 °C à 100 °C selon les références, avec une résistance brève jusqu'à 110 ou 150 °C pour certains modèles
- Épaisseur : de 65 µm pour les rubans de précision jusqu'à 0,15 mm pour les rubans PVC
- Résistance aux UV : de quelques semaines à plusieurs mois en extérieur selon les références
- Couleur : blanc, crème, beige, jaune, orange, bleu ou saumon pour identifier rapidement le type de ruban
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Peinture en bâtiment : délimitation des murs, plafonds, plinthes, huisseries, cadres de fenêtres et prises
- Carrosserie et peinture automobile : masquage des joints, des vitrages et des zones à protéger avant l'application de vernis
- Peinture en extérieur : protection de menuiseries, de volets et de façades avec les rubans résistants aux UV
- Chantiers de plâtrerie et de finition : protection de sols, de vitrages et de supports sensibles
- Travaux de métallerie et d'industrie : masquage de surfaces avant un traitement ou une peinture
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Appliquer le ruban sur une surface propre, sèche et dépoussiérée et appuyer fermement le long du bord pour éviter les infiltrations de peinture
- Choisir un ruban de précision (papier de riz) pour les surfaces délicates comme les peintures fraîches ou les papiers peints
- Retirer le ruban avant que la peinture ne soit complètement durcie, en tirant lentement à environ 45°
- Respecter la durée d'application et la plage de température indiquées pour éviter les résidus
- Stocker les rouleaux à plat, au frais et au sec pour conserver l'adhérence, en respectant la durée de stockage recommandée
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de ruban | Support | Adhésif | Largeur / longueur | Résistance thermique | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruban crêpe de masquage | Papier crêpe ou papier imprégné | Caoutchouc naturel ou modifié | 19 à 50 mm, 50 m | Jusqu'à 80 °C (selon référence) | Peinture en bâtiment, usage courant |
| Ruban de précision papier de riz | Papier de riz japonais (washi) | Acrylate | 25 mm et plus, 50 m | 0 à 100 °C | Lignes nettes, surfaces délicates, carrosserie |
| Ruban de masquage haute température | Papier crêpe | Caoutchouc naturel | 50 m | 5 à 80 °C | Peinture et vernis nécessitant une résistance à la chaleur |
| Ruban pour joints de véhicule Easy Masking | Papier spécial avec bande d'insertion | Caoutchouc naturel modifié | 50 mm, 10 m | Non précisée | Masquage des joints de vitrage et d'ouvrants |
| Ruban PVC lisse ou strié | Film PVC | Caoutchouc naturel | 12 à 50 mm, 33 m | -10 à 70 °C | Métaux, courbes, surfaces humides |
| Ruban de chantier orange | PVC ou PE | Caoutchouc naturel | 50 mm, 33 m | -5 à 70 °C | Protection de chantier, extérieur |