RUBAN ADHÉSIF ETANCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 ruban adhésif etanche pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Caoutchouc polyisobutylène, Polyuréthane, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 1.2 mm, 130 µm, longueurs : 20 m, 12 m, 15 m,..., largeurs : 150 mm, 19 mm, 24 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Bitumes, Humidité.
Filter
Ruban adhésif en papier crêpe étanche pour peinture auto et bâtiment

Ruban adhésif en papier crêpe étanche pour peinture auto et bâtiment


Ruban de masquage en crêpe étanche pour les travaux de peinture professionnels impliquant tous les systèmes de vernis et de peinture aqueux et à base de solvant disponibles dans le commerce Bords de peinture nets et propres, sans coulures Résistant à la chaleur jusqu'à 90 °C (30 minutes), idéal pour les tâches de peinture nécessitant un séchage au four Résistant à l'humidité et aux solvants Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui contiennent des solvants Résistance élevée à l'humidité et à l'eau Convient également au ponçage humide Excellente adhérence sur les surfaces lisses et rugueuses Excellente adhérence au caoutchouc, au métal et aux matériaux supports peints Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de résidus Il peut être facilement et rapidement retiré à la main Sans silicone Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur. Ruban de masquage en crêpe étanche pour tous les types de peinture sur les véhicules, les conteneurs, les machines de construction et agricoles, les aciéries et le génie mécanique, ainsi que pour les revêtements muraux de bâtiments, les chantiers et pour un usage industriel. Ruban adhésif en papier crêpe
Voir la gamme



Rubans adhésifs étanches : protégez les joints contre l'eau, l'air et les intempéries

Les rubans adhésifs étanches sont conçus pour obturer, raccorder et protéger des surfaces ou des membranes contre les infiltrations d'eau et les passages d'air. Ils servent notamment à traiter les écrans sous-toiture, les pare-pluie, les freins-vapeur, les conduits, les joints de façade et les réparations ponctuelles. La gamme comprend des rubans acryliques avec support renforcé, des versions aluminium et des adhésifs bitumineux ou spécialisés pour supports de construction. La largeur, la température de pose et la résistance aux UV doivent être vérifiées avant emploi.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une étanchéité fiable ne dépend pas seulement du pouvoir collant initial. Le support doit rester stable dans le temps malgré les variations de température, les mouvements du bâtiment et l'humidité. Les rubans techniques utilisent donc des supports renforcés, des adhésifs acryliques résistants au vieillissement et parfois une surface métallique qui agit comme barrière à la vapeur. Les graduations, languettes et films de protection facilitent la découpe et la pose sans contaminer l'adhésif.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection contre l'eau, l'air, le vent et la diffusion de vapeur selon la construction du ruban.
  • Supports renforcés par une maille ou un film pour résister à la déchirure et aux mouvements.
  • Adhésifs acryliques offrant une bonne tenue dans le temps sur les membranes compatibles.
  • Résistance aux UV et aux intempéries sur les références prévues pour l'extérieur.
  • Rubans transparents ou aluminium pour contrôler le support ou réfléchir la chaleur.
  • Formats permettant de réaliser les raccordements de lés, les réparations et les obturations ponctuelles.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Ruban écran sous-toiture : support film PE avec maille, largeur 60 mm et longueur 25 m.
  • Plage de mise en œuvre du ruban renforcé : -10 à 50 °C ; résistance thermique de -40 à 100 °C.
  • Résistance aux UV : jusqu'à 6 mois pour une exposition extérieure, selon les conditions.
  • Ruban aluminium : largeur 50 mm, longueur 55 m, épaisseur totale 120 µm et température de -55 à 150 °C.
  • Utilisation : étanchéité à l'air et au vent, raccords de membranes et protection contre l'humidité.
  • Conformité : ruban pour membranes testé selon les normes EN 12316-2 et EN 12317-2 sur la référence correspondante.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Raccordement des écrans pare-pluie, écrans sous-toiture et freins-vapeur.
  • Traitement des recouvrements de membranes et des pénétrations autour des conduits.
  • Réparation de petites déchirures et obturation de jonctions en façade ou en toiture.
  • Étanchéité de surfaces métalliques, de réflecteurs et d'éléments soumis à la chaleur avec les versions aluminium.
  • Travaux d'isolation, d'étanchéité à l'air et de rénovation énergétique.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Poser sur un support propre, sec, dépoussiéré et compatible avec l'adhésif.
  • Respecter la température minimale de pose et exercer une pression régulière, notamment sur les bords.
  • Prévoir un recouvrement suffisant et éviter les plis ou les poches d'air sous le ruban.
  • Protéger les rouleaux du gel, de la poussière et de l'humidité avant utilisation.
  • Limiter l'exposition aux UV à la durée prévue et recouvrir le ruban lorsque le système l'exige.
  • Effectuer un contrôle visuel de la continuité de l'étanchéité avant la pose du parement ou de la couverture.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

TypeSupport / adhésifFormatRésistanceApplication
Ruban membrane renforcéFilm PE avec maille, acrylique60 mm x 25 mUV 6 mois, -40 à 100 °CÉcrans et membranes
Ruban aluminiumAluminium, acrylique50 mm x 55 m, 120 µm-55 à 150 °CBarrière humidité et chaleur
Ruban transparentFilm transparent, acryliqueSelon référenceContrôle visuel de la poseJoints et réparations
Adhésif pour pare-pluieSupport techniqueSelon référenceRésistance au pelage et cisaillementRaccords de lés
Ruban de réparationSelon supportSelon référenceÀ vérifier selon matériauEntretien et reprise d'étanchéité