VIS INOX 5X45

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 52 vis inox 5x45 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis inox 5x45 est un élément de fixation robuste et durable, conçu pour résister à la corrosion et à l'usure dans des environnements difficiles. Avec un diamètre de 5 mm et une longueur de 45 mm, cette vis est idéale pour des applications nécessitant à la fois résistance et précision. Son matériau inoxydable assure une longévité accrue, même en présence d'humidité ou de produits chimiques. La vis inox 5x45 trouve son utilité dans divers domaines, tels que la construction maritime, l'industrie alimentaire et la fabrication d'équipements extérieurs, où la résistance à la corrosion est primordiale. Elle est également appréciée dans le secteur de la construction générale et de la rénovation, offrant une solution fiable pour l'assemblage de pièces en bois, métal et plastique. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix préféré parmi les professionnels.