TIGE FILETÉE M36

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 tige filetée M36 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M36 est un élément de fixation à filetage métrique continu, de diamètre nominal 36 mm, destiné aux assemblages de forte capacité. Elle permet de relier, maintenir, suspendre ou ancrer des composants lorsque des reprises de charge élevées et des longueurs d’ajustement sont nécessaires. Ce type de produit est recherché pour sa robustesse, sa compatibilité avec les écrous et rondelles M36, ainsi que pour sa disponibilité en différentes matières, classes mécaniques et protections anticorrosion selon l’environnement d’utilisation. La qualité du filetage, la régularité dimensionnelle, la résistance à la traction et l’aptitude à la coupe sur mesure font partie des critères attendus. Les tiges filetées M36 sont couramment utilisées dans la construction métallique, le génie civil, l’installation de réseaux techniques, la fixation d’équipements industriels, les supports de tuyauteries, les structures porteuses et la maintenance d’ensembles mécaniques.