ÉCROU PAPILLON M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou papillon M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M6,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Fonte malléable, Acier,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou papillon M10 se distingue dans le monde de la quincaillerie par sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Ce type d'écrou, reconnaissable à ses "ailes" qui permettent un serrage et un desserrage manuels sans outils, est idéal pour des applications où les ajustements fréquents sont nécessaires. Son format M10 le rend compatible avec des vis de diamètre correspondant, offrant ainsi une solution fiable pour la fixation dans de nombreux projets, allant de la construction de petits meubles à des applications plus spécialisées comme le montage de structures d'exposition. L'écrou papillon M10 trouve ainsi sa place aussi bien dans les boîtes à outils dans les ateliers mécaniques que de métalleries professionnels, prouvant sa capacité à répondre à une grande variété de besoins en matière de fixation.