VIS M14
Vis M14 : assemblez et serrez vos structures lourdes avec des vis de 20 à 280 mm
Les vis M14 sont des vis métriques de 14 mm de diamètre nominal, utilisées pour les assemblages fortement sollicités en construction métallique, en mécanique lourde et en maintenance. Leur gros diamètre autorise un serrage élevé et une bonne reprise des efforts de traction et de cisaillement. Dans la gamme Würth, les vis M14 existent à tête hexagonale, cylindrique à six pans creux, fraisée ou à embase crantée, ainsi qu'en vis sans tête, en acier 8.8 ou 10.9, zingué ou brut, et en inox A2 ou A4. Elles s'adressent aux métalliers, mécaniciens, charpentiers métalliques et techniciens de maintenance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le filetage métrique ISO est né de la volonté de remplacer les pas de vis propres à chaque atelier par un système commun. Dans ce système, un M14 désigne un diamètre de 14 mm et, par défaut, un pas de 2 mm, avec une version à pas fin de 1,5 mm utilisée en mécanique et dans le véhicule. La classe de qualité, par exemple 8.8 ou 10.9, se lit directement sur la tête de la vis : le premier chiffre multiplié par 100 donne la résistance à la traction en MPa, et le produit des deux chiffres multiplié par 10 donne la limite d'élasticité. Une vis 10.9 supporte donc au moins 1 000 MPa. Les vis à tête hexagonale dérivent du boulon forgé, tandis que les vis à six pans creux, plus compactes, se logent dans un lamage pour rester affleurantes.
Les points forts de ce type de produits
- Diamètre de 14 mm pour les assemblages lourds, charpentes métalliques, supports et châssis
- Choix de classes de qualité 8.8 ou 10.9 selon les efforts à reprendre
- Variantes inox A2 et A4 pour les milieux humides, agroalimentaires ou extérieurs
- Têtes variées : hexagonale, cylindrique à six pans creux, fraisée et embase crantée pour s'adapter à l'espace disponible
- Filetage partiel ou total selon l'usage, avec des longueurs de 20 à 280 mm
- Versions zinguées, brutes, noires ou zinc-nickel pour la protection contre la corrosion
- Normes ISO et DIN reconnues, garantissant l'interchangeabilité des vis et des écrous
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre nominal : M14, pas standard de 2 mm ou pas fin de 1,5 mm sur certaines références
- Longueurs : de 16 à 50 mm en vis sans tête, de 20 à 280 mm en vis à tête hexagonale ou cylindrique
- Normes : ISO 4017/DIN 933 (filetage total), ISO 4014/DIN 931 (filetage partiel), ISO 4762/DIN 912 (six pans creux), ISO 10642/DIN 7991 (tête fraisée), ISO 4026/DIN 913, ISO 4027/DIN 914, ISO 4028/DIN 915 (vis sans tête)
- Classes de qualité : 8.8 et 10.9 en acier, A2-70 et A4-70 en inox
- Finitions : zingué (A2K), brut, brut noir, galvanisé à chaud, zinc lamellaire et zinc-nickel
- Entraînement : six pans extérieurs ou six pans creux, selon la tête
- Clé usuelle pour une tête hexagonale M14 : 22 mm ; clé six pans pour une tête cylindrique M14 : 12 mm
- Conformité RoHS sur les références concernées
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Construction métallique : assemblage de poutres, de consoles, de platines et de structures porteuses
- Maintenance industrielle : fixation de capots, de carters, de supports de machine et d'équipements lourds
- Mécanique générale et poids lourds : assemblages de châssis, d'essieux et d'accessoires
- Montage sur agroalimentaire et milieux humides avec des vis inox A2 ou A4
- Fixation de platines sur béton avec chevilles et tiges ou boulons de scellement
- Équipement de véhicules utilitaires avec des vis à embase crantée ou à bride de classe 10.9
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la classe de qualité de la vis et celle de l'écrou en cohérence pour éviter un maillon faible dans l'assemblage
- Utiliser une clé adaptée (22 mm sur tête hexagonale M14) et éviter les rallonges non maîtrisées
- Respecter le couple de serrage préconisé : de l'ordre de 135 Nm en classe 8.8 et de 190 Nm en classe 10.9 en filetage standard, à valider avec les tableaux de couple
- Utiliser une rondelle sous la tête ou un écrou à embase pour répartir la charge sur la pièce
- Contrôler la longueur de filetage engagé : au moins une fois le diamètre en acier
- Éviter de mélanger inox et acier dans un même assemblage extérieur pour limiter la corrosion galvanique
- Remplacer les vis fortement sollicitées ou visiblement déformées, plutôt que de les réutiliser
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis M14 | Norme | Classes disponibles | Longueurs M14 | Finitions | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Vis à tête hexagonale, filetage total | ISO 4017/DIN 933 | 8.8, 10.9, inox A2-70, A4-70 | 20 à 200 mm | Zingué, brut, galvanisé à chaud, inox | Assemblages métalliques généraux |
| Vis à tête hexagonale, filetage partiel | ISO 4014/DIN 931 | 8.8, 10.9, inox A4-70 | 45 à 280 mm | Zingué, brut, inox | Assemblages avec grande longueur de serrage |
| Vis à tête cylindrique à six pans creux | ISO 4762/DIN 912 | 8.8, 10.9, inox A2-70, A4-70 | 20 à 240 mm | Brut, zingué, inox | Assemblages compacts, lamages en mécanique |
| Vis à tête fraisée à six pans creux | ISO 10642/DIN 7991 | 8.8, 10.9, inox | 35 à 120 mm | Zingué, brut, brut noir, inox | Assemblages affleurants |
| Vis à embase crantée, zinc-nickel | Pas fin 1,5 mm | 10.9 | 30 à 100 mm | Zinc-nickel (ZNSH) | Véhicules, serrage anti-desserrage |
| Vis à tête hexagonale à bride MBN 1105 | MBN 50105 (pas fin 1,5) | 10.9 | 25 à 180 mm | Zinc lamellaire | Construction de véhicules utilitaires |
| Vis sans tête six pans creux | ISO 4026, 4027, 4028 | 45H | 16 à 50 mm | Brut ou zingué | Blocage d'arbres, de moyeux et de pièces tournantes |