VIS M4
Vis M4 : assurez des assemblages précis et sécurisés en mécanique et électronique
Une vis M4 est un élément de fixation filetée de diamètre nominal 4 millimètres, utilisée dans diverses applications industrielles et mécaniques. Elle est conçue pour assembler ou fixer des pièces en métal, plastique ou autres matériaux. Disponible en différentes longueurs et types de tête (plate, cylindrique, hexagonale, etc.), elle peut être fabriquée en acier, inox, laiton ou autres alliages, offrant résistance à la corrosion et durabilité. La vis M4 est couramment utilisée dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication d'équipements.
Points forts des vis M4
Les vis M4 se distinguent par leur capacité à offrir une fixation sûre et précise. Elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité qui assurent une résistance optimale à l'usure et à la corrosion. Grâce à leur conception soignée, elles permettent un assemblage facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail. La polyvalence de ces vis en fait un choix privilégié pour de nombreux professionnels cherchant à optimiser leurs processus de montage.
Caractéristiques importantes des vis M4
Les vis M4 de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 4 mm de diamètre avec des longueurs variant de 10 mm à 100 mm. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué pour offrir une résistance accrue à la corrosion. Ces vis sont également conformes aux normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une interchangeabilité optimales avec d'autres composants. En termes de design, elles peuvent être dotées de têtes hexagonales, cruciformes ou Torx, selon les besoins spécifiques des applications.
- Filetage métrique standardisé (ISO, DIN)
- Différents types de têtes : tête hexagonale, tête cylindrique, tête fraisée, tête bombée, tête ronde...
- Divers matériaux disponibles : acier, acier inoxydable A2, inox A4, acier haute résistance (8.8, 10.9, 12.9...)
- Finitions variables : brut, acier zingué (revêtement zinc 5 µm), inox brut
- Multiples types d’empreintes : six pans extérieurs, six pans creux (douille), fente, cruciforme, Torx (TX), empreinte de sécurité
- Normes ISO/DIN respectées (4017, 4762, 7991, 7380-1, 4026...)
- Disponibles en filetage total ou partiel selon le modèle
Tableau comparatif des vis M4 Würth
| Type de vis | Matière | Forme de tête | Type d’empreinte | Finition | Norme ISO/DIN | Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis à tête hexagonale | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Hexagonale | Six pans extérieurs | Zingué ou brut | ISO 4017 / ISO 4014 | Total ou partiel |
| Vis à six pans creux à tête cylindrique | Acier / Inox A2 / Inox A4 / Acier haute résistance | Cylindrique | Six pans creux (IS) | Zingué ou brut | ISO 4762 | Total |
| Vis à tête fraisée (TF) | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Fraisée | Six pans creux, Torx TX, Torx inviolable | Zingué ou brut | DIN 7991 / ISO 14581 / ISO 10642 | Total |
| Vis à tête bombée plate | Acier / Inox A2 | Semi-circulaire aplatie | Six pans creux | Zingué | ISO 7380-1 | Total |
| Vis à tête ronde large | Inox A2 | Ronde plate | Fente | Brut | Poêlier standard | Total |
| Vis sans tête (bout plat) | Acier / Acier 45H | Sans tête | Six pans creux | Zingué ou brut | ISO 4026 | Total |
Domaines d'applications courants des vis M4
Les vis M4 sont couramment utilisées dans l'industrie mécanique, l'électronique, et la construction métallique. Elles sont idéales pour assembler des pièces de machines, fixer des composants électroniques ou encore monter des structures métalliques légères. Leur précision et leur fiabilité en font un choix incontournable pour les professionnels qui exigent des solutions de fixation performantes.
Conseils d'utilisation des vis M4
Pour garantir une utilisation optimale des vis M4, il est conseillé de choisir la longueur et le type de tête adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous que le matériau de la vis est compatible avec l'environnement d'utilisation pour éviter la corrosion. Utilisez les outils appropriés, tels que des tournevis ou des clés adaptées à la tête de la vis, pour éviter d'endommager la fixation. Enfin, vérifiez régulièrement le serrage pour maintenir la sécurité et la stabilité de l'assemblage.