SERRE JOINT À POMPE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 serre joint à pompe pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs, de différentes largeurs, de différentes matières de la poignée, de différentes matières : Acier, Acier / caoutchouc, Fonte malléable et de différents types de serre-joints
Filter



Serre-joints à pompe et à vis : maintenez, assemblez et pressez vos pièces, de 120 à 2 500 mm

Les serre-joints sont des outils de serrage qui maintiennent des pièces de bois, de métal ou de panneaux pendant le collage, l'assemblage, le perçage ou le soudage. Ils se composent d'une barre ou d'un rail, d'un mors fixe et d'un mors coulissant que l'on serre par une vis ou par un système à pompe. Dans la gamme Würth, on trouve des serre-joints à vis en acier massif ou en fonte malléable, des presses de charpentier, des serre-joints pour soudeur, des presses à vis de menuisier et un serre-joint à pompe HG, avec des capacités de serrage de 120 à 2 500 mm. Menuisiers, charpentiers, ébénistes, métalliers et soudeurs les utilisent pour assembler et immobiliser leurs pièces avec une forte pression.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le serre-joint est un outil que l'on retrouve dans tous les ateliers, du menuisier à l'ébéniste. Sa conception a peu changé : un mors fixe, un mors mobile et un mécanisme qui transforme un petit effort de la main en une pression importante. Le serre-joint à pompe, lui, remplace la rotation de la vis par une gâchette : chaque pression fait avancer le mors, ce qui permet de serrer d'une seule main, très vite, au prix d'une pression généralement plus modérée que celle d'un serre-joint à vis. La matière du corps joue aussi un rôle : l'acier forgé offre une grande rigidité, tandis que la fonte malléable, thermolaquée, résiste bien à la corrosion. Enfin, pour qu'un serre-joint ne laisse pas de traces sur les pièces fragiles, on utilise des capuchons de protection, qui répartissent la pression et préservent le bois de toute marque.


Les points forts de ce type de produits

  • Capacités de serrage très étendues, de 120 mm pour les petits serre-joints à 2 500 mm pour les grandes longueurs
  • Rails et barres en acier massif, en acier zingué ou en fonte malléable, pour une grande rigidité sous forte charge
  • Poignées en bois, en T ou bimatière antidérapante pour un couple de serrage élevé et un travail sans fatigue
  • Capuchons pivotants ou de protection qui protègent les surfaces des pièces serrées
  • Versions spéciales : presse de charpentier avec embout à enfoncer, serre-joint pour soudeur avec trou de connexion du câble
  • Serre-joint à pompe HG à forte puissance de serrage, avec valet et coulisseau en fonte haute résistance
  • Corps stable et résistant à la torsion pour maintenir les pièces de façon précise

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de serrage maximale : de 120 à 2 500 mm selon les modèles, dont 150 mm pour le serre-joint de soudeur
  • Saillie : de 30 à 140 mm selon la profondeur de serrage souhaitée
  • Dimensions du profilé : largeur de 9 à 120 mm et épaisseur de 5 à 15 mm selon les modèles
  • Matières : acier massif, acier zingué laminé, rail en acier étiré à froid, fonte malléable thermolaquée
  • Poignée : bois, poignée en T ou poignée bimatière
  • Mors : mors coulissant et valet en fonte, protection par peinture époxy sur certains modèles
  • Anti-glissement : conception prévue pour limiter le glissement des pièces serrées
  • Types : serre-joint à vis, presse de charpentier, presse de menuisier, serre-joint à pompe, serre-joint de soudeur

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Collage et assemblage de panneaux, de cadres et de pièces de menuiserie
  • Maintien de chevrons et de pièces de charpente pendant la fixation
  • Soudage et assemblage de profilés métalliques avec le serre-joint de soudeur
  • Serrage de pièces pendant le perçage, le sciage ou le ponçage
  • Assemblage de grandes longueurs, jusqu'à 2 500 mm, pour plans de travail et ossatures

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la capacité de serrage et la saillie en fonction de la taille des pièces à maintenir
  • Utiliser des capuchons de protection ou des cales sur les matériaux fragiles pour ne pas laisser de traces
  • Serrer progressivement et de façon régulière, sans excès, pour éviter de déformer les pièces
  • Répartir plusieurs serre-joints de part et d'autre de l'assemblage pour une pression homogène pendant le collage
  • Nettoyer et lubrifier régulièrement la vis ou le mécanisme pour conserver un serrage fluide
  • Ne pas utiliser un serre-joint de soudeur sur des pièces non conductrices ou en dehors de son usage prévu

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de serre-jointCapacité de serrageSaillieMatièreParticularité
Serre-joint à vis, acier massif, poignée bois 160 à 600 mm 80 à 140 mm Acier massif Serrage flexible, poignée classique en bois
Serre-joint à vis, acier massif, poignée en T 250 à 1 500 mm 120 à 140 mm Acier massif Couple de serrage élevé grâce à la poignée en T
Serre-joint à vis anti-glissement 160 à 800 mm 80 à 120 mm Acier noir Poignée bimatière ergonomique
Serre-joint à vis en fonte malléable 120 à 2 500 mm Selon référence Fonte malléable thermolaquée Avec ou sans capuchons de protection
Serre-joint à pompe HG 300 à 2 000 mm Selon référence Rail acier étiré à froid, valet en fonte Forte puissance de serrage, protection époxy
Presse de charpentier 600 à 800 mm Selon référence Selon référence Embout à enfoncer pour chevrons, poignée en T
Serre-joint pour soudeur 150 mm 60 mm Selon référence Trou de connexion pour le câble de soudage