GOUJON D'ANCRAGE M8 X 110
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M8 x 110 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 110 se distingue par sa robustesse et sa capacité à fixer solidement divers éléments dans le béton ou la maçonnerie. Ce type de produit est essentiel dans la réalisation de structures nécessitant une fixation durable et fiable. Le goujon d'ancrage M8 x 110 trouve son application dans de nombreux domaines, notamment dans la construction industrielle, l'installation de garde-corps, de machines ou d'équipements lourds. Sa facilité d'installation, couplée à sa résistance exceptionnelle aux charges et aux vibrations, en fait un choix privilégié pour les professionnels. Concrètement, le goujon d'ancrage M8 x 110 est un élément incontournable pour assurer la sécurité et la stabilité des installations dans divers environnements exigeants.
