GOUPILLE ÉLASTIQUE SPIRALÉE ISO 8750

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goupille élastique spiralée ISO 8750 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 16 mm, 22 mm, 30 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, dans divers diamètres : 10 mm, 3 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO.

Filter



ISO 8750 – Goupilles élastiques spiralées de forte charge

La norme ISO 8750 concerne les goupilles élastiques spiralées de forte charge, formées par l’enroulement de plusieurs spires de bande métallique. Leur construction leur confère une capacité de déformation radiale destinée à contribuer à leur maintien dans un trou adapté. La norme établit des caractéristiques dimensionnelles permettant de choisir une goupille compatible avec les pièces à assembler et la fonction de retenue prévue.


Dimensions et application : vérifiez le diamètre nominal, la longueur, la matière et les dimensions du trou. La goupille doit être choisie selon les efforts, les sollicitations répétées et les conditions d’assemblage ; les performances dépendent de la conception et de la référence exacte. Une goupille trop grande ou trop petite peut être difficile à poser ou ne pas assurer le maintien attendu.


Pose et inspection : utilisez un outil de montage adapté et présentez la goupille dans l’axe du trou, sans la frapper de manière à la déformer ou à l’endommager. Contrôlez qu’elle est correctement engagée et qu’aucune pièce ne présente de fissure ou d’usure excessive. La conformité à ISO 8750 ne dispense pas de vérifier la résistance de l’assemblage dans son utilisation réelle.