FORET / MÈCHE MÉTAL COBALT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 foret métal cobalt pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions Revêtement multicouche Magma, Brut, Vaporisé}, avec différentes formes de queues Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,...}, différentes matières de coupe :  HSCo8, HSCo et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Matériau dur et résistant, Acier inoxydable}.

Filter


Foret métal cobalt : percez efficacement les métaux les plus durs

Une foret métal cobalt est un outil de coupe utilisé pour percer des métaux durs. Fabriquée en acier rapide enrichi de cobalt, elle offre une résistance accrue à la chaleur et à l'usure, permettant des performances optimales dans le perçage de matériaux tels que l'acier inoxydable ou les alliages. Sa conception assure une meilleure durabilité et une efficacité de coupe supérieure, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels nécessitant des outils robustes et fiables pour des applications industrielles exigeantes.

Points forts des forets métal cobalt

Les forets métal cobalt Würth se distinguent par leur durabilité et leur efficacité exceptionnelles. Conçus pour résister à des températures élevées, ils permettent un perçage précis et rapide dans des matériaux difficiles comme l'acier inoxydable et les alliages résistants. Leur conception robuste garantit une longue durée de vie, réduisant ainsi la nécessité de les remplacer fréquemment.

Caractéristiques importantes des forets métal cobalt

Les forets métal cobalt sont disponibles dans des plages de dimensions variées, allant généralement de 1 mm à 13 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués en acier rapide enrichi de cobalt, ils offrent une résistance accrue à l'usure et à la chaleur. Ces forets sont souvent de couleur dorée, résultant d'un traitement thermique spécifique qui améliore leur performance. Ils répondent aux normes industrielles rigoureuses, garantissant une qualité et une fiabilité optimales.

Domaines d'applications courants des forets métal cobalt

Les forets métal cobalt sont principalement utilisés dans les secteurs de l'industrie et de la construction. Ils sont idéaux pour le perçage de métaux durs tels que l'acier inoxydable, les alliages de titane et autres matériaux résistants. Ces forets sont également prisés dans le secteur automobile et l'aéronautique pour leur capacité à réaliser des trous précis et nets sans déformation du matériau.

Conseils d'utilisation des forets métal cobalt

Pour optimiser l'efficacité des forets métal cobalt, il est conseillé de les utiliser avec une vitesse de rotation modérée et d'appliquer une pression constante. L'utilisation de lubrifiant de coupe est recommandée pour réduire la friction et prolonger la durée de vie du foret. Assurez-vous que le foret est bien fixé dans le mandrin de la perceuse pour éviter les vibrations et garantir un perçage précis.