Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Se connecter
Mon Panier
Se connecter
Produits
Magasins
Solutions clients
Mes outils
Contact
Langue: Français
Devenir client
Page d'accueil
Vis, Boulons, Rivets, Clous et Agrafes
Écrous
Ecrou hexagonal din 934 M10
ECROU HEXAGONAL DIN 934 M10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Ecrou hexagonal din 934 M10 pour professionnels.
Produits
25
Filtre
Filter
Matière
Acier
(17)
Acier inoxydable A4
(3)
Acier inoxydable A2
(2)
Laiton
(2)
Polyamide - PA 6.6
(1)
Type de filetage x diamètre nominal
M10
(25)
M12
(22)
M16
(21)
M20
(20)
M8
(20)
M24
(19)
M30
(17)
M6
(17)
M14
(16)
M18
(14)
M22
(13)
M5
(12)
M27
(11)
M36
(11)
M33
(8)
M4
(8)
M39
(6)
M2
(5)
M2,5
(5)
M3
(5)
M42
(5)
M48
(5)
M7
(5)
M3,5
(2)
M45
(2)
M52
(2)
M60
(2)
M1,6
(1)
M56
(1)
M64
(1)
M90
(1)
MF56
(1)
MF64
(1)
Diamètre nominal
10 mm
(25)
12 mm
(22)
16 mm
(21)
20 mm
(20)
8 mm
(20)
24 mm
(19)
30 mm
(17)
6 mm
(17)
14 mm
(16)
18 mm
(14)
22 mm
(13)
5 mm
(12)
27 mm
(11)
36 mm
(11)
33 mm
(8)
4 mm
(8)
39 mm
(6)
2.5 mm
(5)
2 mm
(5)
3 mm
(5)
42 mm
(5)
48 mm
(5)
7 mm
(5)
3.5 mm
(2)
45 mm
(2)
52 mm
(2)
56 mm
(2)
60 mm
(2)
64 mm
(2)
1.6 mm
(1)
90 mm
(1)
Type d’empreinte
Six pans extérieurs
(5)
Hexagonal
(1)
Finition
Brut
(12)
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
(5)
Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008
(2)
Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006
(2)
Galvanisé à chaud
(1)
Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant
(1)
Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 8µm, incolore, semi-brillant, t
(1)
Pas
1.5 mm
(22)
1.25 mm
(19)
1 mm
(19)
2 mm
(18)
1.75 mm
(14)
3 mm
(14)
2.5 mm
(13)
0.8 mm
(11)
3.5 mm
(11)
4 mm
(11)
0.7 mm
(7)
0.5 mm
(4)
0.4 mm
(3)
0.45 mm
(3)
4.5 mm
(3)
0.6 mm
(2)
0.75 mm
(2)
5.5 mm
(2)
5 mm
(2)
0.35 mm
(1)
6 mm
(1)
Type de filetage
Filetage métrique
(25)
Filetage fin métrique
(2)
Type de filetage x diamètre nominal x pas
M10 x 1,5
(16)
M12 x 1,75
(14)
M8 x 1,25
(14)
M16 x 2
(13)
M20 x 2,5
(13)
M6 x 1
(13)
M24 x 3
(11)
M30 x 3,5
(11)
M5 x 0,8
(11)
M14 x 2
(10)
M22 x 2,5
(10)
M18 x 2,5
(8)
M36 x 4
(8)
M27 x 3
(7)
M4 x 0,7
(7)
M10 x 1
(6)
M12 x 1,5
(6)
M14 x 1,5
(6)
M16 x 1,5
(6)
M33 x 3,5
(6)
M18 x 1,5
(5)
M20 x 1,5
(5)
M24 x 1,5
(5)
M24 x 2
(5)
M39 x 4
(5)
M7 x 1
(5)
M10 x 1,25
(4)
M12 x 1,25
(4)
M3 x 0,5
(4)
M30 x 1,5
(4)
M30 x 2
(4)
M8 x 1
(4)
M2,5 x 0,45
(3)
M2 x 0,4
(3)
M22 x 1,5
(3)
M27 x 2
(3)
M36 x 3
(3)
M42 x 4,5
(3)
M12 x 1
(2)
M16 x 1
(2)
M18 x 1
(2)
M20 x 2
(2)
M27 x 1,5
(2)
M3,5 x 0,6
(2)
M33 x 2
(2)
M36 x 2
(2)
M42 x 1,5
(2)
M42 x 3
(2)
M48 x 3
(2)
M48 x 5
(2)
Voir tous les filtres
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zingué 6/8 (A2K)
DIN:
934
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - inox A2 brut 50
Finition:
Brut
Matière:
Acier inoxydable A2
Type d’empreinte:
Six pans extérieurs
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - inox A4 brut 70
DIN:
934
Finition:
Brut
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier brut 8
Matière:
Acier
Type d’empreinte:
Six pans extérieurs
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier galvanisé à chaud 8
Finition:
Galvanisé à chaud
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 8673/DIN 934 - acier zingué 8 (A2K) - filetage fin
Design:
Filetage fin métrique
DIN:
934
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier brut 10 noir
Design:
Filetage normal métrique
DIN:
934
Matière:
Acier
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 8673/DIN 934 - inox A2 brut 70 - filetage fin
Design:
Filetage normal métrique
DIN:
934
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zingué 8 (VZD)
Design:
Filetage normal métrique
Finition:
Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zingué 8 (A2K) - filetage gauche
Forme de filetage:
Filetage à gauche
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 8673/DIN 934 - acier brut 10 noir - filetage fin
Design:
Filetage fin métrique
DIN:
934
Matière:
Acier
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - polyamide PA 6.6
DIN:
934
Matière:
Polyamide - PA 6.6
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier brut 12
DIN:
934
Finition:
Brut
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 8673/DIN 934 - acier brut 8 noir - filetage fin
Design:
Filetage fin métrique
DIN:
934
Matière:
Acier
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - laiton brut
Design:
Filetage normal métrique
Matière:
Laiton
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zingué 10 (A2K)
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zingué 8 (A2K)
DIN:
934
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier brut 8 - filetage gauche
DIN:
934
Finition:
Brut
Matière:
Acier
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/8673 - DIN 934 - inox A4 brut 70 - filetage fin
Design:
Filetage fin métrique
DIN:
934
Matière:
Acier inoxydable A4
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zingué 10 (VZD)
DIN:
934
Finition:
Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006
Matière:
Acier
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zinc lamellaire 10 (ZFSHL)
Entrainement extérieur:
SW17
Matière:
ST
Type de filetage x diamètre nominal x pas:
M10 x 1,5
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - acier zinc lamellaire 8 (ZFSHL)
DIN:
934
Finition:
ZFSHL
Type d’empreinte:
Hexagonal
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - laiton nickelé (E2J)
DIN:
934
Finition:
Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant
Matière:
Laiton
Voir la gamme
Écrou hexagonal - ISO 4032/DIN 934 - inox A4 brut 70
DIN:
934
Finition:
Brut
Matière:
Acier inoxydable A4
Voir la gamme
Voir plus de résultats
Recommandations
Goujon d'ancrage M10
Vis M10
Écrou M10
Tige filetée M10
Taraud M10
Crochet fileté M10
Brosse à rechampir
Vis à bois 6x100
Bombe traceur de chantier orange
Vis 7x100