VIS ET BOULON TRCC 10X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulons et vis TRCC 10x50 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 10x50 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et de montage. Leur diamètre de 10 mm et leur longueur de 50 mm assurent une fixation solide et durable, adaptée à des projets nécessitant une grande résistance mécanique. Le filetage précis des vis TRCC 10x50 permet une insertion aisée et un maintien efficace dans les matériaux, réduisant ainsi le risque de délogement sous contrainte. Ces vis sont souvent utilisées dans la construction métallique, l'assemblage de structures en bois ou la fixation de composants dans des projets d'ingénierie. Leur tête ronde à collet carré offre un avantage supplémentaire, car elle empêche la rotation de la vis lors du serrage, facilitant ainsi l'installation et garantissant une meilleure tenue. Les vis TRCC 10x50 sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation fiable et durable pour leurs projets de construction et d'assemblage.