VIS ET BOULON POÊLIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 3 de vis et boulons poêliers pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


La vis poêlier : ce qui se cache derrière cette appelation originale

Les vis poêliers proposées par Würth sont des vis à tête ronde large à fente en inox A2 ou en acier zingué, adaptées pour la fixation de pièces métalliques ou en bois sur des supports en bois. Elles ont l'avantage de ne pas endommager les surfaces de charge grâce à leur tête plate. Elles sont disponibles dans de nombreuses versions différentes selon le diamètre, la longueur et le pas du filetage. Les vis poêliers en Inox A2 ont l'avantage d'être résistantes à la corrosion. Certaines vis sont proposées avec un écrou, ce qui en fait donc des boulons poêliers.


Caractéristiques courantes

Une vis poêlier est une vis à tête bombée à tête fendue qui permet d'avoir une épaisseur réduite tout en élargissant la surface d'appui. Ce type de vis est souvent utilisé pour des montages métalliques, des escaliers, et des caillebotis. La tête bombée de la vis poêlier offre une plus grande surface de contact avec le support, ce qui permet une fixation plus fiable et empêche la vis de s'enfoncer dans le matériau de support.

  • Tête bombée : La tête bombée permet une répartition uniforme de la pression sur le support, ce qui est bénéfique pour éviter d'endommager le matériau.
  • Empreinte : Les vis poêlier sont souvent dotées d'une empreinte fendue, mais peuvent également avoir d'autres types d'empreintes en fonction des besoins de serrage.
  • Matériaux : Elles sont disponibles dans divers matériaux tels que l'acier zingué, l'inox… ce qui les rend adaptées à différentes conditions environnementales.
  • Dimensions : diamètres de filetage de M3 à M10 et longueurs de 8 à 100 mm.


Tableau comparatif des vis et boulons poêliers Würth

Modèle Matière Finition Forme de tête Empreinte Dimensions disponibles Applications conseillées
Vis poêlier inox A2 Inox A2 Brut Tête ronde large bombée Fente M3 à M8 - 8 à 100 mm Fixations en milieux humides ou extérieurs, structures inox
Vis poêlier acier zingué 4.8 Acier Zingué Tête ronde large bombée Fente M5 à M10 - 10 à 80 mm Montages métalliques, assemblages bois-métal
Boulon poêlier avec écrou Acier Zingué Tête bombée Fente M4 à M10 - 10 à 80 mm Escaliers, caillebotis, structures avec serrage écrou


Domaines d'application

Les vis poêlier sont polyvalentes et adaptées à de nombreuses applications nécessitant une fixation fiable et esthétique.

  • Montages métalliques : Elles sont largement utilisées dans les structures métalliques où une fixation solide est nécessaire sans compromettre l'intégrité du matériau.
  • Escaliers et caillebotis : Grâce à leur capacité à répartir la pression, elles sont idéales pour les applications où la sécurité et la stabilité sont cruciales.
  • Assemblages de plaques de métal et de bois : Leur utilisation est courante dans les assemblages nécessitant une surface de contact accrue pour une meilleure fixation.