COSSE PLATE FEMELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 cosse plate femelle pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Laiton, Cuivre, Bronze,... et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, Brut, Argenté,..., de différentes couleurs, types de cosses : Cosses non isolées, Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur à sertir,... et longueurs : 20 mm, 19 mm, 21 mm,....
Filter



Cosses plates femelles : raccordez vos câbles de 0,25 à 6 mm² avec des connexions isolées et fiables

Les cosses plates femelles sont des connecteurs électriques à sertir qui se raccordent sur une cosse mâle ou une languette plate. Elles permettent de relier rapidement un conducteur à un appareil, un relais, un commutateur ou une borne, et de le déconnecter sans outil. La gamme Würth propose des cosses plates femelles isolées, entièrement isolées et thermorétractables, pour des sections de 0,25 à 6 mm², avec des fiches de 2,8, 4,8 et 6,3 mm. Électriciens, mécaniciens et électroniciens automobiles les utilisent pour réaliser des raccordements rapides et sûrs.


La petite anecdote sur ce type de produits

Dans l'électricité automobile et industrielle, la fiabilité des connexions est un enjeu constant. Les cosses à sertir ont remplacé les épissures soudées, parce qu'un sertissage correct est plus rapide, plus reproductible et plus résistant aux vibrations. Le principe est simple : le conducteur est comprimé dans un fût en cuivre ou en laiton, créant un joint étanche aux gaz à l'intérieur de la connexion. Le code couleur des gaines isolantes (rouge, bleu, jaune) facilite le choix de la cosse selon la section du câble : rouge pour les petites sections, bleu pour les moyennes, jaune pour les plus grosses. Il évite les erreurs de montage et accélère le travail en atelier.


Les points forts de ce type de produits

  • Un raccordement rapide qui s'enfiche et se débranche sans outil.
  • Un sertissage durable, résistant aux vibrations et aux chocs.
  • Un code couleur (rouge, bleu, jaune) qui simplifie le choix selon la section de câble.
  • Des versions isolées, entièrement isolées et thermorétractables étanches.
  • Des dimensions de fiche multiples, de 2,8 à 6,3 mm, pour toutes les applications.
  • Des matériaux conducteurs performants : cuivre, laiton, bronze.
  • Des tensions admissibles jusqu'à 600 V/CA selon les modèles.
  • Une grande compatibilité avec les languettes plates normalisées.
  • Une connexion démontable, utile pour les opérations de maintenance et de diagnostic.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Sections de câble : 0,25 à 1 mm², 0,5 à 1,5 mm², 1,5 à 2,5 mm², 4 à 6 mm².
  • Dimensions de fiche : 2,8 x 0,5 mm, 2,8 x 0,8 mm, 4,8 x 0,5 mm, 4,8 x 0,8 mm, 6,3 x 0,8 mm.
  • Couleurs : rouge, bleu, jaune, transparent ou naturel.
  • Tension nominale maximale : de 24 V/DC à 600 V/CA selon les références.
  • Matières du fût : cuivre, laiton ou bronze.
  • Matières de la gaine : polyéthylène PE ou polyamide PA 66.
  • Longueurs : de 19 mm à 23,5 mm.
  • Largeur d'enfichage : 2,8 mm ou 6,3 mm.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Électricité automobile : raccordement de capteurs, de relais et de faisceaux.
  • Maintenance industrielle : câblage de coffrets, de moteurs et d'actionneurs.
  • Installation électrique du bâtiment : raccordement d'appareils et de borniers.
  • Énergie solaire et batteries : connexions basse tension.
  • Réparation d'appareils électroménagers et de machines.
  • Équipement de véhicules utilitaires, camping-cars et bateaux.
  • Électronique embarquée et équipement de remorques.
  • Atelier de câblage et prototypage.
  • Cosses de remplacement lors de dépannages en atelier ou sur site.
  • Raccordement d'équipements de levage, de manutention et de machines agricoles.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez la cosse selon la section du câble : la couleur indique la plage de sections.
  • Dénudez le conducteur sur la longueur recommandée, sans couper les brins.
  • Utilisez une pince à sertir adaptée à la cosse pour obtenir un sertissage correct.
  • Après sertissage, tirez légèrement sur le câble pour vérifier la tenue.
  • Pour les cosses thermorétractables, chauffez avec un pistolet adapté jusqu'à scellement complet.
  • Vérifiez la dimension de la languette à raccorder avant de choisir la fiche.
  • Évitez de sertir plusieurs câbles de sections différentes dans une même cosse.
  • Stockez les cosses à l'abri de l'humidité pour préserver les contacts.
  • Utilisez un serre-câble ou une gaine de protection pour guider les câbles après raccordement.
  • Séparez les circuits de puissance et de signal dans les faisceaux.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cosseSectionsFichesTension max.Particularités
Cosse électrique à sertir isolée plate femelle0,5 à 6 mm²2,8 à 6,3 mm300 à 600 V/CAGaine isolante colorée
Cosse à sertir entièrement isolée plate femelle0,5 à 2,5 mm²4,8 et 6,3 mm300 V/CAIsolation totale du fût
Cosse plate femelle thermorétractable0,25 à 2,5 mm²2,8 à 6,3 mmSelon référenceÉtanchéité après rétraction
Cosse électrique plate mâle/femelle isolée0,5 à 6 mm²6,3 mm600 V/CARaccordement en dérivation