CLÉ PLATE À CLIQUET

La clé plate à cliquet est un outil essentiel pour les professionnels nécessitant rapidité et efficacité dans le serrage et desserrage de boulons. Conçue pour offrir une manipulation fluide, elle intègre un mécanisme à cliquet permettant un mouvement continu sans besoin de repositionner l'outil, optimisant ainsi le temps de travail. Fabriquée en acier robuste, elle garantit durabilité et résistance à l'usure. Idéale pour les secteurs de la mécanique, de l'automobile et de l'industrie, cette clé est disponible en différentes tailles pour s'adapter à diverses applications. Sa conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'utilisations prolongées. Un indispensable pour toute boîte à outils professionnelle.
Filter


Clé plate à cliquet : serrez et desserrez efficacement vos boulons en mécanique

Une clé plate à cliquet est un outil manuel utilisé pour serrer ou desserrer des écrous et des boulons. Elle combine les fonctions d'une clé plate traditionnelle avec un mécanisme à cliquet intégré, permettant un mouvement de va-et-vient sans retirer l'outil de la fixation. Cela améliore l'efficacité et la rapidité du travail dans des espaces restreints ou difficiles d'accès. Elle est souvent utilisée dans les secteurs de la mécanique, de l'industrie et de la maintenance pour sa polyvalence et sa capacité à faciliter les opérations de vissage.


Les points forts des clés plates à cliquet Würth

La clé plate à cliquet Würth se démarque par sa capacité à combiner deux outils en un, offrant à la fois une fonction de clé plate traditionnelle et un mécanisme à cliquet. Ce dernier permet un travail continu sans avoir à repositionner l'outil, ce qui optimise le temps de travail et réduit la fatigue de l'utilisateur. De plus, sa conception ergonomique assure une prise en main confortable et sécurisée, même lors d'une utilisation prolongée.


Caractéristiques importantes des clés plates à cliquet Würth

Les clés plates à cliquet Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 8 mm à 32 mm, pour s'adapter à divers types de boulons et écrous. Fabriquées en acier chrome-vanadium, elles garantissent une résistance élevée à l'usure et à la corrosion. Les finitions peuvent varier, allant du chromé brillant à des versions mates, selon les préférences et les besoins spécifiques des utilisateurs. En outre, ces outils respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, assurant ainsi une utilisation fiable et durable.


  • Mécanisme à cliquet pour un serrage/desserrage continu sans repositionnement
  • Conception ergonomique pour une prise en main confortable
  • Fabrication en acier robuste, généralement chrome vanadium ou acier à outils
  • Finition chromée ou polie pour la durabilité et la résistance à l’usure
  • Disponible en plusieurs tailles (généralement de 8 à 24 mm)
  • Certains modèles avec bague de retenue, levier d’inversion, ou articulation
  • Empreinte possible : douze pans ou 12 points
  • Respect de la norme DIN 899 pour plusieurs modèles
  • Destinée aux usages professionnels : mécanique, automobile, industrie


Tableau comparatif des différents types de clés plates à cliquet

Nom du modèle Norme Finition Matière Plage de taille Caractéristiques spécifiques
Clé mixte à cliquet des deux côtés : oeil et fourche DIN 899 Chromé Acier chrome vanadium 8 à 24 mm Oeil et fourche
Clé mixte à cliquet métrique avec levier d'inversion DIN 899
Chromé Acier chrome vanadium 8 à 24 mm Levier d’inversion
Clé mixte à cliquet métrique droite - 72 dents DIN 899 Chromé Acier chrome vanadium 8 à 32 mm 72 dents
Clé mixte à cliquet articulée mate DIN 899 Chromé mat
Acier chrome vanadium 8 à 24 mm Articulée, finition mate
Clé mixte à cliquet avec bague de retenue DIN 899
Chromé Acier chrome vanadium 8 à 24 mm Bague de retenue
Clé mixte à cliquet métrique polie - 12 points - 72 dents DIN 899
Poli Chromé Acier à outils 8 à 16 mm 72 dents, polie

Domaines d'applications courants des clés plates à cliquet Würth

Les clés plates à cliquet Würth sont largement utilisées dans divers secteurs professionnels tels que l'automobile, l'industrie mécanique, et la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour les interventions nécessitant un accès rapide et efficace aux fixations, notamment dans les espaces restreints où le repositionnement constant de l'outil serait difficile.


Conseils d'utilisation des clés plates à cliquet Würth

Pour tirer le meilleur parti de votre clé plate à cliquet Würth, assurez-vous de choisir la taille appropriée pour chaque tâche afin d'éviter d'endommager l'outil ou la fixation. Nettoyez régulièrement votre clé pour maintenir son efficacité et sa longévité. Enfin, vérifiez périodiquement le mécanisme à cliquet pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et lubrifiez-le si nécessaire pour conserver une fluidité optimale.