VIS CHC M24
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 vis CHC M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Vis tête cylindrique réduite et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter
Une vis CHC M24 est une vis à tête cylindrique avec empreinte six pans creux, dotée d’un filetage métrique de diamètre nominal 24 mm. Conçue pour les assemblages mécaniques exigeants, elle permet un serrage élevé et précis à l’aide d’une clé Allen, tout en limitant l’encombrement radial. Ce type de fixation est couramment utilisé en maintenance industrielle, construction mécanique, équipements lourds et structures nécessitant robustesse, fiabilité et accessibilité réduite.
Recommandations
Clé à choc
Vis CHC
Vis M4
Cle à choc sur batterie
Vis M2
Colle pour béton cellulaire
Arrache rotule poids lourd
Roulette pour caisson de bureau ou d'atelier
Roulette diamètre 40 mm
Ruban adhésif isolant thermique
Tige filetée 130 mm
Vis à bois à filetage total
Pantalon de travail pour maçon
Plaque pour charpente