ROULETTE DIAMÈTRE 40 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 roulette diamètre 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 40 mm, 50 mm, 30 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 30 kg, 50 kg, 35 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Acier / plastique, PA 6 / TPE, Plastique,....
Les roulettes de diamètre 40 mm sont des composants essentiels conçus pour faciliter le déplacement d'équipements et de mobiliers professionnels. Elles sont idéales pour les environnements où la maniabilité et la fluidité de mouvement sont cruciales, tels que les bureaux, les ateliers ou les espaces de production. Ces roulettes se distinguent par leur capacité à supporter des charges modérées tout en offrant une rotation fluide et silencieuse. Elles sont généralement fabriquées à partir de matériaux robustes comme le caoutchouc ou le polyuréthane, garantissant une durabilité accrue et une résistance à l'usure. Les applications incluent le montage sur des chariots, des meubles modulaires ou des équipements de bureau, permettant un repositionnement rapide et efficace. La fixation peut être effectuée via des platines ou des tiges filetées, assurant une installation sécurisée et stable.