PLATEAU À ROULETTES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 plateau à roulettes pour professionnels.
Filter


Plateau à roulettes : transportez facilement vos charges lourdes en milieu professionnel

Un plateau à roulettes est un dispositif de manutention conçu pour faciliter le transport de charges lourdes ou encombrantes dans un environnement professionnel. Il se compose d'une plateforme robuste montée sur plusieurs roulettes pivotantes, permettant un déplacement fluide et contrôlé. Utilisé couramment dans les entrepôts, les usines et les espaces commerciaux, cet outil optimise l'efficacité logistique en réduisant l'effort physique nécessaire pour déplacer des équipements, des matériaux ou des produits d'un point à un autre.


Points forts des plateaux à roulettes Würth

Les plateaux à roulettes Würth se distinguent par leur robustesse et leur capacité à faciliter le transport de charges lourdes et encombrantes. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ils offrent une maniabilité exceptionnelle grâce à des roulettes de haute qualité qui assurent un déplacement fluide et sécurisé. Leur conception ergonomique permet une utilisation aisée, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur lors des manipulations répétées.


Caractéristiques importantes des plateaux à roulettes Würth

Les plateaux à roulettes Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différentes tailles de charges, généralement allant de 600 x 400 mm à 1200 x 800 mm. Fabriqués en matériaux robustes tels que l'acier galvanisé ou le plastique renforcé, ils garantissent une durabilité et une résistance accrues. Les roulettes, souvent en caoutchouc ou en polyuréthane, offrent une excellente adhérence et une grande capacité de charge, pouvant supporter jusqu'à 500 kg. 


  • Plateaux à roulettes conçus pour le transport de charges lourdes, panneaux, plaques ou matériel d’atelier
  • Construction robuste en acier ou association de bois, acier et aluminium
  • Roues de haute qualité, en caoutchouc plein ou TPE, pour une bonne résistance à l’usure et une progression fluide
  • Différentes capacités de charge selon le modèle : jusqu’à 250 kg, 300 kg ou 600 kg
  • Certains modèles disposent d’un dossier amovible ou fixe pour maintenir et déplacer facilement les charges volumineuses
  • Diamètre de tube commun : 30 mm, gage de robustesse structurelle
  • Plateaux adaptés pour usage professionnel : atelier, magasin, chantier


Tableau comparatif des plateaux à roulettes Würth

Modèle Matière Matière roue Capacité de charge Diamètre tube Dossier Utilisation
Chariot pour panneaux et plaques Acier Caoutchouc plein À préciser 30 mm Non précisé Panneaux, plaques
Chariot desserte avec pneus TPE et panneau MDF Acier TPE 600 kg Non précisé Non précisé Atelier, matériel divers
Chariot à dossier amovible Bois/acier/aluminium Caoutchouc plein 300 kg 30 mm Amovible Charges volumineuses
Chariot d’atelier/magasin à dossier fixe Non précisé Caoutchouc plein 250 kg 30 mm Fixe Atelier, magasin

Domaines d'applications courants des plateaux à roulettes Würth

Les plateaux à roulettes Würth sont largement utilisés dans les secteurs industriels, logistiques et commerciaux. Ils facilitent le transport de marchandises dans les entrepôts, ateliers, et magasins. Ils sont également idéaux pour le déplacement d'équipements dans les hôpitaux, les bureaux et les espaces de stockage. Leur polyvalence les rend indispensables dans les environnements où l'efficacité et la sécurité du transport de charges sont primordiales.


Conseils d'utilisation des plateaux à roulettes Würth

Pour une utilisation optimale des plateaux à roulettes Würth, il est conseillé de toujours vérifier la charge maximale autorisée avant l'utilisation. Assurez-vous que les roulettes sont en bon état et adaptées au type de sol sur lequel elles seront utilisées. Lors du chargement, répartissez le poids de manière uniforme pour éviter tout basculement. Enfin, nettoyez régulièrement les roulettes pour garantir leur bon fonctionnement et prolonger la durée de vie du plateau.