Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot d'atelier et de magasin à dossier fixe

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot d'atelier et de magasin à dossier fixe

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Construction en tube d'acier laqué Ø30 mm.

  • Plateau bois encastré d'une épaisseur de 10 mm.

  • Coins arrondis pour une securité accrue

  • Munis d'un dossier droit evitant la déformation des colis et cartons transportés.

  • 2 roues fixes à l'avant.

  • 2 roues pivotantes coté poignée.

  • Roues en caoutchouc semi-élastique munies de roulement à rouleaux.
Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.