ROULEAU À ENDUIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 rouleau à enduire pour professionnels.
Filter



Rouleaux à enduire et à peindre : appliquez peinture, lasure et enduit d'étanchéité sur de grandes surfaces

Les rouleaux à enduire et à peindre sont des manchons cylindriques en fibres, montés sur une monture, qui répartissent rapidement un produit liquide ou pâteux sur une surface plane. Leur fibre absorbe le produit, puis le dépose de façon régulière, sans traces, quand on le roule sur le mur, le plafond ou le sol. Dans la gamme Würth, ils sont proposés en deux versions : un manchon en microfibre à fibre de 11 mm et un manchon en nylon à fibre de 14 mm, en largeurs de 400 et 500 mm. Ils conviennent aux peintures à base aqueuse, aux peintures et laques à base de solvant, aux vernis, aux lasures et aux enduits d'étanchéité. Peintres en bâtiment, plaquistes et étancheurs les utilisent pour des finitions soignées sur de grandes surfaces.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le rouleau à peindre moderne est né au XXe siècle, mais l'idée d'appliquer un liquide avec un cylindre est beaucoup plus ancienne. Son succès tient à sa capacité à couvrir de grandes surfaces bien plus vite qu'un pinceau. Mais tout se joue dans le choix de la fibre : une fibre courte, comme 11 mm, convient aux surfaces lisses et donne une finition fine, tandis qu'une fibre plus longue, comme 14 mm, retient davantage de produit et suit mieux les supports légèrement texturés. La matière compte aussi. La microfibre est appréciée pour sa capacité à absorber et à restituer la peinture, tandis que le nylon offre une bonne résistance aux produits solvantés. Des côtés de manchon découpés en biais permettent aussi d'éviter les traces de bord, ces défauts qui se voient quand le rouleau laisse un léger bourrelet sur son passage.


Les points forts de ce type de produits

  • Manchon de haute qualité en microfibre ou en nylon pour des résultats de revêtement haut de gamme
  • Bonne absorption et bonne application de la peinture, avec une répartition uniforme sur le support
  • Fibres indéformables qui reprennent facilement leur forme et leur volume initial après usage
  • Côtés découpés qui empêchent les traces sur les bords
  • Compatible avec les peintures aqueuses, solvantées, laques, vernis, lasures et enduits d'étanchéité
  • Grandes largeurs de 400 et 500 mm pour couvrir rapidement de grandes surfaces

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Largeur : 400 mm ou 500 mm
  • Longueur de la fibre : 11 mm pour le manchon microfibre, 14 mm pour le manchon nylon
  • Diamètre extérieur : 66 ou 77 mm pour la microfibre, 72 ou 83 mm pour le nylon
  • Diamètre intérieur : 44 ou 55 mm selon la monture
  • Matière : microfibre ou nylon de haute qualité
  • Produits compatibles : peintures à base aqueuse, peintures et laques à base de solvant, vernis
  • Finition : surface fine pour la fibre de 11 mm, charge de produit plus importante pour la fibre de 14 mm
  • Usage : peinture, lasure et enduit d'étanchéité sur grandes surfaces

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Peinture de murs et de plafonds en neuf comme en rénovation
  • Application de lasures et de vernis sur des surfaces lisses
  • Application d'enduits d'étanchéité sur des surfaces horizontales et verticales
  • Mise en peinture de grandes surfaces dans les locaux commerciaux et industriels
  • Finitions soignées où l'absence de traces est essentielle
  • Travaux de peinture en plusieurs couches, avec des passes régulières entre deux couches

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur de fibre selon le support : 11 mm pour les surfaces lisses, 14 mm pour les surfaces légèrement texturées
  • Charger le rouleau régulièrement dans le bac et l'essorer sur la grille avant l'application
  • Appliquer en croisant les passes, puis finir par une passe verticale légère pour uniformiser le rendu
  • Ne pas appuyer excessivement : laisser la fibre déposer le produit sans l'écraser
  • Nettoyer le manchon à l'eau ou au solvant selon la peinture utilisée, puis le laisser sécher
  • Stocker le rouleau à plat ou suspendu pour ne pas déformer la fibre

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de rouleauMatièreLongueur de fibreLargeursDiamètres extérieur / intérieurProduits compatibles
Rouleau WB/LM/LA, manchon microfibre Microfibre de haute qualité 11 mm 400 ou 500 mm 66 ou 77 mm / 44 ou 55 mm Peintures aqueuses et solvantées, laques, vernis, lasures, enduits d'étanchéité
Rouleau WB/LM, manchon nylon Nylon de haute qualité 14 mm 400 ou 500 mm 72 ou 83 mm / 44 ou 55 mm Peintures aqueuses et solvantées, laques, vernis, lasures, enduits d'étanchéité