GOUJON D'ANCRAGE M10 X 200
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage M10 x 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M10 x 200 est conçu pour offrir une solution de fixation robuste et durable dans diverses applications de construction et d'ingénierie. Ce produit se distingue par sa capacité à ancrer solidement les structures aux substrats de béton, ce qui le rend indispensable dans la réalisation de projets tels que la fixation de machines, la construction de garde-corps ou l'installation de cadres de porte. Le goujon d'ancrage M10 x 200 est également réputé pour sa résistance à la corrosion et sa facilité d'installation, garantissant ainsi une sécurité et une fiabilité à long terme. Sa polyvalence le rend compatible avec une multitude de matériaux, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution d'ancrage efficace et fiable. Concrètement, le goujon d'ancrage M10 x 200 est un élément essentiel dans le domaine de la construction, offrant une performance exceptionnelle et une adaptabilité à divers environnements.
