VIS M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 264 vis M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M10 : La solution robuste pour vos assemblages professionnels

Les vis M10 de Würth sont conçues pour répondre aux exigences élevées des professionnels à la recherche de solutions d'assemblage fiables et durables. Ces vis sont idéales pour des applications nécessitant une fixation solide et pérenne.

Les points forts des vis M10

Les vis M10 se distinguent par leur robustesse et leur capacité à résister à de fortes contraintes mécaniques. Elles garantissent une fixation sécurisée grâce à leur filetage précis, qui assure une excellente prise dans les matériaux. De plus, leur polyvalence permet de les utiliser dans de nombreux contextes professionnels, des constructions métalliques aux installations industrielles.

Caractéristiques importantes des vis M10

Les vis M10 de Würth sont disponibles dans une variété de matériaux, notamment l'acier inoxydable pour une résistance accrue à la corrosion, et l'acier zingué pour une protection optimale contre l'oxydation. Elles sont généralement proposées en différentes longueurs, allant de 20 mm à 100 mm, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage. Les vis respectent les normes DIN 933, garantissant ainsi leur qualité et leur compatibilité avec les standards internationaux. Elles sont également disponibles en plusieurs finitions, telles que la finition brillante ou mate, pour répondre aux exigences esthétiques des projets.

Domaines d'applications courants des vis M10

Les vis M10 sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique, et de l'automobile. Elles conviennent parfaitement pour l'assemblage de structures métalliques, la fixation de machines industrielles, ou encore pour des applications dans le secteur énergétique. Leur capacité à supporter des charges importantes en fait un choix privilégié pour des projets nécessitant une grande fiabilité.

Conseils d'utilisation des vis M10

Pour garantir une performance optimale des vis M10, il est essentiel de choisir la longueur et le matériau adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous de respecter les couples de serrage recommandés pour éviter tout endommagement du filetage ou des matériaux environnants. L'utilisation d'outils de serrage de qualité, tels que des clés dynamométriques, est conseillée pour obtenir un assemblage précis et sécurisé. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des vis dans les environnements soumis à des vibrations ou des variations de température pour maintenir une fixation fiable.