GOUJON D'ANCRAGE M10

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 goujon d'ancrage M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 80 mm, 90 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter


Goujons d'ancrage M10 : une fixation robuste et fiable pour vos projets professionnels

Les goujons d'ancrage M10 sont des fixations mécaniques utilisées pour attacher solidement des structures ou des équipements à des surfaces en béton ou en maçonnerie. Ils consistent généralement en une tige filetée, souvent en acier, avec un diamètre nominal de 10 mm (M10), et sont conçus pour résister à des charges importantes. Ces goujons sont insérés dans des trous pré-percés et fixés à l'aide d'écrous et de rondelles, offrant ainsi une résistance élevée aux forces de traction et de cisaillement, ce qui les rend essentiels dans les applications industrielles et de construction.


Points forts des goujons d'ancrage M10

Les goujons d'ancrage M10 se distinguent par leur capacité à fournir une fixation fiable même dans des conditions exigeantes. Leur résistance à la traction et à la charge transversale est exceptionnelle, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à sécuriser des structures lourdes. De plus, leur installation rapide et facile permet de gagner un temps précieux sur les chantiers, tout en assurant une performance constante et durable.


Caractéristiques importantes des goujons d'ancrage M10

Les goujons d'ancrage M10 de Würth sont disponibles en différentes longueurs pour s'adapter à divers besoins, généralement comprises entre 80 mm et 200 mm. Fabriqués en acier zingué, galvanisé ou inoxydable. Ce dernier matériau offre une excellente résistance à la corrosion aux chevilles, ce qui les rend adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Leur finition soignée et leur conformité aux normes européennes garantissent une qualité irréprochable. Ces goujons sont souvent disponibles dans des couleurs neutres comme le gris, permettant une intégration discrète dans la plupart des environnements.


Domaines d'applications courants des goujons d'ancrage M10

Les goujons d'ancrage M10 sont largement utilisés dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie et de l'industrie. Ils sont idéaux pour fixer des structures métalliques, des machines lourdes, des systèmes de rayonnage ou encore des équipements de sécurité. Leur polyvalence les rend indispensables pour les professionnels cherchant à sécuriser des installations variées, que ce soit dans des bâtiments commerciaux, industriels ou résidentiels.


Conseils d'utilisation des goujons d'ancrage M10

Pour garantir une fixation optimale, il est essentiel de choisir la longueur de goujon adaptée à l'épaisseur du matériau dans lequel il sera ancré. Assurez-vous que le trou de perçage est propre et exempt de poussière avant l'installation. Lors de la pose, utilisez une clé dynamométrique pour appliquer le couple de serrage recommandé, assurant ainsi une fixation sécurisée. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des goujons, surtout dans des environnements soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques.