CROISILLON CARRELAGE 3 MM
Croisillons de carrelage 3 mm : régularisez les joints pendant la pose
Les croisillons de carrelage de 3 mm servent à maintenir un écart régulier entre les carreaux pendant leur mise en place. Les références associées comprennent des croisillons classiques, des tés de joint et des éléments de nivellement à tête vissée. Ces accessoires en plastique ou polypropylène aident à aligner les carreaux et à conserver une largeur de joint constante. Ils ne remplacent toutefois pas le contrôle de planéité du support ni le réglage précis de chaque rangée.
La petite anecdote sur ce type de produits
La largeur du croisillon correspond à l’espace laissé entre deux carreaux, mais son épaisseur et sa hauteur jouent aussi sur la tenue pendant la pose. Pour les carreaux rectifiés ou les grands formats, un joint régulier dépend d’un calepinage et d’un support plan ; les croisillons ne peuvent pas compenser seuls un défaut de niveau.
Les points forts de ce type de produits
- Une épaisseur de 3 mm aide à répéter rapidement la même largeur de joint sur toute la surface.
- Les formes en croix et en T répondent à des implantations en croisement ou en bordure de rangée.
- Les accessoires en plastique sont faciles à placer et à retirer selon le type de pose.
- Les systèmes autonivelants complètent le réglage des joints en limitant les différences de hauteur entre carreaux, lorsqu’ils sont compatibles.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Un té de joint gris de 3 mm est en plastique, avec une largeur de 32 mm et une hauteur de 3,6 mm.
- Un croisillon classique de 3 mm est également documenté en gris, avec une largeur de 43 mm et une hauteur de 4,5 mm.
- Les croisillons autonivelants associés comprennent des éléments PP de 3 mm, largeur 30 mm et hauteur 43 mm, en rouge ou orange selon la variante.
- La gamme liée à cette recherche comprend aussi d’autres épaisseurs, notamment 1, 2 et 4 mm ; vérifier la référence pour sélectionner exactement le joint de 3 mm.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Pose murale ou au sol avec un joint nominal de 3 mm, selon le format du carreau et le plan de calepinage.
- Maintien de l’alignement des carreaux dans les croisements de joints et aux extrémités de rangées.
- Pose de carreaux avec système de nivellement lorsque le format et l’épaisseur le justifient.
- Travaux de rénovation et de finition nécessitant une largeur de joint constante.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Choisir 3 mm en fonction du format, des tolérances et des recommandations du fabricant des carreaux.
- Tracer les lignes de pose et vérifier la planéité avant de commencer ; ajuster les carreaux dans le temps ouvert de la colle.
- Placer les croisillons dans les joints sans les enfoncer au point de gêner le remplissage ultérieur.
- Avec un système autonivelant, respecter les limites d’épaisseur et le couple de serrage ; ne pas forcer sur les carreaux fragiles.
- Retirer les éléments selon la méthode et le moment recommandés avant le jointoiement définitif.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d’accessoire | Épaisseur de joint | Matière / dimensions | Couleur | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Té de joint | 3 mm | Plastique ; largeur 32 mm ; hauteur 3,6 mm | Gris | Extrémités et raccords en T |
| Croisillon classique | 3 mm | Plastique ; largeur 43 mm ; hauteur 4,5 mm | Gris | Maintien des joints croisés |
| Croisillon autonivelant | 3 mm | PP ; largeur 30 mm ; hauteur 43 mm | Rouge ou orange selon variante | Écartement et nivellement des carreaux compatibles |