JOINT TORIQUE ISO 3601-1

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 joint torique ISO 3601-1 pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter



ISO 3601-1 – Joints toriques : diamètres et tolérances

La norme ISO 3601-1 définit les dimensions et tolérances des joints toriques, notamment les diamètres intérieurs et les sections transversales normalisés. Ces anneaux élastomères sont employés dans des systèmes d’étanchéité statiques ou dynamiques lorsque leur géométrie et leur matériau correspondent à la conception du logement. La partie 1 fournit une base dimensionnelle pour désigner et sélectionner un joint de taille appropriée.


Dimensionnement : identifiez le diamètre intérieur et la section du joint, puis vérifiez leur adéquation avec la gorge, l’arbre ou l’alésage concernés. Une taille incorrecte peut entraîner une compression insuffisante, un montage difficile ou une détérioration prématurée. Les dimensions normalisées ne déterminent pas à elles seules la matière de l’élastomère ni sa compatibilité avec le fluide et la température de service.


Choix et montage : tenez compte de la pression, de la température, du mouvement, du fluide et de l’état des surfaces. Utilisez un élastomère validé pour l’environnement et évitez de vriller, couper ou étirer excessivement le joint pendant la pose. La conformité dimensionnelle à ISO 3601-1 doit être complétée par la vérification de la matière et des conditions réelles d’utilisation.