AMPOULE H1
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 ampoule H1 pour professionnels.
Ampoules H1 : assurez un éclairage halogène puissant pour phares et projecteurs en 12 V et 24 V
Les ampoules H1 sont des lampes halogènes à un seul filament, conçues pour les feux de route, les feux de croisement, les antibrouillards et les projecteurs additionnels. Le filament unique les destine aux optiques dédiées à une seule fonction. La gamme Würth propose des ampoules H1 en 12 V de 60 W pour voitures, et en 24 V de 70 à 75 W pour camions, bus et autocars, en qualité équivalente à la première monte ou en version Longlife à durée de vie prolongée. Les modèles 24 V sont homologués E1 et affichent une température de couleur de 3 200 K. Les mécaniciens, les électriciens automobiles, les ateliers poids lourds et les gestionnaires de flottes les emploient pour garantir un éclairage conforme.
La petite anecdote sur ce type de produits
La lampe H1 fait partie de la famille des lampes halogènes normalisées apparues dans les années 1960 et 1970, qui ont profondément amélioré l'éclairage des véhicules. Le principe est celui du cycle halogène : un gaz halogéné contenu dans l'ampoule ramène sur le filament le tungstène qui s'évapore. Le filament peut ainsi chauffer davantage sans s'user trop vite, ce qui donne une lumière plus blanche et plus intense qu'avec une ampoule à incandescence classique. La lampe H1 se distingue de la H4 par son filament unique : la H4 réunit deux filaments, croisement et route, dans une seule ampoule, alors que la H1 n'assure qu'une fonction. Sur de nombreux véhicules, deux ampoules H1 sont donc montées par côté. La température de couleur de 3 200 K correspond à une lumière blanc chaud, et son homologation E1 atteste sa conformité aux règlements européens. Les traces de doigts sur le verre créent des points chauds qui raccourcissent la durée de vie de l'ampoule : mieux vaut la manipuler avec un chiffon propre.
Les points forts de ce type de produits
- Éclairage halogène puissant pour feux de route, feux de croisement et antibrouillards
- Gamme 12 V pour voitures et 24 V pour camions, bus et autocars
- Qualité équivalente à la première monte pour les applications standard
- Version Longlife à durée de vie prolongée, pour réduire les remplacements
- Homologation E1 sur les ampoules 24 V
- Température de couleur de 3 200 K, lumière blanc chaud typique de l'halogène
- Gamme complète comprenant aussi les formats H3, H4, H7, H8, H9, H11, HB3, HB4 et HS1
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Format : H1, lampe halogène à un seul filament
- Tension : 12 V pour voiture, 24 V DC pour camion et autocar
- Puissance : 60 W en 12 V, 70 W et 75 W en 24 V
- Température de couleur : 3 200 K sur les ampoules 24 V
- Homologation : E1
- Versions : standard (qualité d'origine) et Longlife (durée de vie prolongée)
- Fonctions : feu de route, feu de croisement, antibrouillard, projecteur additionnel
- Gamme voisine : H3, H4, H7, H8, H9, H11, HB3, HB4, HS1
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Entretien automobile : remplacement des feux de route ou de croisement
- Poids lourds, autocars et bus : maintenance des phares en 24 V
- Flottes de véhicules utilitaires : maintenance préventive
- Remise en état de projecteurs additionnels et antibrouillards
- Contrôle technique et mise en conformité de l'éclairage
- Ateliers de mécanique et de carrosserie
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Contrôler le format H1 et la tension de l'installation, 12 V ou 24 V, dans la notice du véhicule
- Éteindre le contact et laisser refroidir le feu avant tout remplacement
- Manipuler l'ampoule avec un chiffon propre, sans toucher le verre à mains nues
- Remplacer les ampoules par paire pour obtenir un éclairage homogène
- Vérifier l'état du connecteur et la fixation de l'ampoule dans le réflecteur
- Contrôler le réglage des phares après remplacement
- Choisir la version Longlife pour les véhicules très sollicités
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'ampoule | Tension | Puissance | Particularité | Homologation | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampoule halogène H1 12 V pour voiture | 12 V | 60 W | Qualité d'origine, gamme H1 à HS1 | - | Voitures particulières |
| Ampoule halogène H1 24 V standard | 24 V DC | 70 W | 3 200 K, qualité d'origine | E1 | Camions, bus, autocars |
| Ampoule halogène H1 24 V Longlife | 24 V DC | 70 à 75 W | Durée de vie prolongée | - | Flottes et véhicules très sollicités |