AMPOULE H7
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 ampoule H7 pour professionnels.
Ampoules H7 : le standard incontournable des feux de croisement
L'ampoule H7 est l'ampoule halogène la plus répandue sur les véhicules modernes, reconnaissable à son culot PX26d et à son filament unique monofonction. Elle équipe principalement les feux de croisement, et parfois les feux de route selon la configuration du véhicule. Comme les autres références de la famille H, elle se décline en 12V pour les véhicules particuliers et en 24V pour les poids lourds, bus et cars, avec des versions standard, Longlife ou Heavy Duty pour les conducteurs effectuant de longs trajets.
La petite anecdote sur ce type de produits
La H7 doit une partie de son succès à l'allongement de la durée des trajets automobiles et à la généralisation des feux de croisement allumés en journée, qui sollicitent davantage l'ampoule que les anciens modèles d'éclairage. Les versions dites Longlife, affichant parfois jusqu'à +100% de durée de vie, ont été spécifiquement développées pour les gros rouleurs circulant fréquemment feux allumés, avec un filament renforcé capable de supporter un nombre de cycles d'allumage plus élevé sans perte de performance. Le culot PX26d de la H7, contrairement à d'autres formats, impose un positionnement précis de l'ampoule dans le réflecteur, condition indispensable à un faisceau lumineux net et bien réglé.
Les points forts de ce type de produits
- Qualité OEM éprouvée, référence d'origine sur une grande partie du parc automobile
- Versions Longlife +100% adaptées aux conducteurs roulant fréquemment feux de croisement allumés
- Déclinaisons Heavy Duty Longlife pour les flottes poids lourds à usage intensif
- Homologation E1 garantissant la conformité à la réglementation européenne
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Tension nominale : 12 V/DC pour véhicules légers, 24 V/DC pour poids lourds et bus
- Puissance : 55 W en 12V, 70 W en 24V
- Culot : PX26d, propre au format H7
- Température de couleur : environ 3200 K
- Gain de durée de vie : jusqu'à +100% sur les versions Longlife par rapport à une ampoule standard
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Feux de croisement sur véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds
- Feux de route sur certaines configurations de véhicules
- Remplacement d'entretien courant en atelier mécanique et carrosserie
- Flottes de bus et cars équipées en 24V
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Remplacer les deux ampoules de croisement en même temps pour conserver un éclairage homogène
- Choisir une version Longlife pour les véhicules à fort kilométrage ou roulant fréquemment feux allumés
- Ne jamais toucher le verre de l'ampoule à mains nues lors de l'installation
- Vérifier le réglage des phares après chaque remplacement pour éviter d'éblouir les autres usagers
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Référence | Tension | Puissance | Culot | Gain durée de vie | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampoule halogène 24V standard | 24 V/DC | 70 W | PX26d | Standard | Bus, cars, poids lourds |
| Ampoule halogène H7 Longlife +100% (camion) | 24 V/DC | 70 W | PX26d | +100% | Flottes PL à usage intensif |
| Ampoule halogène Heavy Duty Longlife 24V | 24 V/DC | 70 W | PX26d | Prolongée (HD) | Flottes PL grands rouleurs |
| Ampoule halogène 12V standard | 12 V/DC | 55 W | PX26d | Standard | Véhicules particuliers |
| Ampoule halogène H7 Longlife 12V | 12 V/DC | 55 W | PX26d | Prolongée | Gros rouleurs, feux allumés en permanence |