ÉCROU FREIN M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou frein M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M20,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou frein M12 est une solution de fixation robuste et fiable, conçue pour assurer une tenue efficace dans diverses applications industrielles et mécaniques. Ce type d'écrou est spécialement conçu pour résister aux vibrations et aux charges dynamiques, empêchant ainsi le desserrage spontané qui peut survenir dans des environnements à forte sollicitation. L'écrou frein M12 est souvent utilisé dans la construction de machines, l'automobile, et l'aéronautique, où la sécurité et la fiabilité des assemblages sont primordiales. Sa fabrication en acier trempé lui confère une grande résistance à la corrosion et à l'usure, augmentant ainsi la longévité des assemblages. Le filetage M12 assure une compatibilité avec des vis de même dimension, facilitant ainsi son intégration dans des systèmes existants. L'écrou frein M12 est un élément essentiel pour des applications nécessitant une fixation durable et sécurisée, offrant une performance constante même dans les conditions les plus exigeantes.