FREIN DE PORTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 frein de porte pour professionnels.
Filter



Freins de porte : maîtrisez l'ouverture et la fermeture pour une sécurité accrue

Les freins de porte sont des dispositifs mécaniques conçus pour contrôler et limiter le mouvement des portes, assurant ainsi une ouverture et une fermeture en douceur. Ils préviennent les claquements brusques, réduisent l'usure des charnières et protègent les structures environnantes. Utilisés dans divers environnements professionnels, ces systèmes contribuent à la sécurité et à l'efficacité opérationnelle en garantissant que les portes restent en position désirée, qu'elles soient ouvertes, fermées ou partiellement ouvertes, selon les besoins fonctionnels spécifiques de l'espace.


Points forts des freins de porte Würth

Les freins de porte Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Conçus pour résister à une utilisation intensive, ils assurent un contrôle optimal du mouvement des portes, réduisant ainsi les risques d'accidents et de dommages. De plus, leur installation est simple et rapide, ce qui permet de minimiser le temps d'interruption de vos activités professionnelles. Grâce à leur conception intelligente, ils offrent une performance constante et fiable.


Caractéristiques importantes des freins de porte Würth

Les freins de porte Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à différents types de portes, allant des portes légères aux portes lourdes. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable et l'aluminium, garantissant une résistance accrue à la corrosion et à l'usure. Disponibles en différentes finitions, comme le nickel brossé ou le noir mat, ils peuvent être intégrés harmonieusement dans divers environnements. De plus, ces produits respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant ainsi une utilisation en toute confiance.


  • Large gamme de ferme-portes : différents modèles à bras glissière, bras compas, ressorts, avec options anti-vandalisme, réglables, réversibles droite/gauche, adaptés pour portes intérieures et d’entrée jusqu’à 80 kg.
  • Matériaux variés : aluminium, acier inoxydable, acier, plastique, combinés pour robustesse, longévité et esthétique.
  • Normes et certifications : plusieurs ferme-portes certifiés EN 1154 pour portes coupe-feu, sécurité PMR, et usage professionnel.
  • Accessoires et dispositifs complémentaires : arrêts de porte à pédale, butées murales ou sol, à visser ou coller, avec caoutchouc ou en inox, pour sécuriser l’ouverture et la fermeture.
  • Fonctionnalités ajustables : vitesse de fermeture, à-coup final, positionnement latéral ou opposé à la paumelle, freinage d’ouverture, facilitant une adaptation sur mesure selon le besoin.
  • Applications multiples : portes de maison, bureaux, blocs opératoires, toilettes, portes anti-fumée, portes coupe-feu, zones privées et publiques.


Tableau comparatif des freins de porte Würth

Produit Type Matériaux Capacité / Compatibilité Fonctionnalités Normes / Certifications
Ferme-porte WTS 41 Bras glissière Alu, acier inoxydable, plastique Portes jusqu’à 80 kg, largeur max 1100 mm Anti-vandalisme, réglage vitesse, positionnable EN 1154, conforme PMR
Ferme-porte STS 340 Bras compas Aluminium, acier inoxydable, plastique, acier Portes diverses Fermeture contrôlée Certifié EN 1154
Ferme-porte WTS 31 Bras glissière Alu, acier inoxydable, plastique Portes jusqu’à 60 kg, largeur max 950 mm Anti-vandalisme, réglage vitesse EN 1154, conforme PMR
Ferme-porte WTS 15 Bras glissière Aluminium, acier inoxydable, plastique Portes jusqu’à 40 kg, largeur max 850 mm Réglable, positionnable, bras compas réversible —
Ferme-porte STS 281 Bras compas Aluminium, plastique, acier Usage général Fermeture contrôlée DIN 1154
Arrêt de porte à pédale type E Pédale Inox et caoutchouc Portes légères et lourdes Maintien en position ouverte —
Butée de porte type L à ressort Ressort Plastique Portes intérieures et extérieures Protection contre dommages, fixation stable —

Domaines d'applications courants des freins de porte Würth

Les freins de porte Würth sont idéaux pour une utilisation dans divers environnements professionnels tels que les bureaux, les hôpitaux, les établissements scolaires et les bâtiments industriels. Ils sont particulièrement utiles dans les lieux où le contrôle du mouvement des portes est crucial pour la sécurité et le confort, comme les couloirs fréquentés ou les zones nécessitant une isolation phonique.


Conseils d'utilisation des freins de porte Würth

Pour garantir une performance optimale des freins de porte Würth, il est conseillé de suivre attentivement les instructions d'installation fournies. Assurez-vous que le frein est correctement ajusté pour contrôler la vitesse de fermeture de la porte selon vos besoins. Un entretien régulier, incluant le nettoyage et la vérification des fixations, prolongera la durée de vie du produit et maintiendra son efficacité.