Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte WTS 31
Ferme-porte à bras glissière
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu
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
- Positionnable : côté et opposé paumelle
- Freinage à l'ouverture : fixe (conforme PMR)
Force 1 - 3
- Pour des portes jusqu'à 60 kg
- Largeur des portes maximum : 950 mm
- Dimensions : 243 x 56 x 41 mm
Réversible droite/gauche
- Optimise le stock
Vitesse de fermeture et à-coup final
- Réglables par vis
- Coloris : argent, blanc, noir
Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement
- Facilite la pose
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!