RALENTISSEUR DE PORTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 ralentisseur de porte pour professionnels.
Filter




L'essentiel à connaitre sur les ralentisseurs de porte 


La gamme de ralentisseurs de porte proposée par Würth pour les professionnels est une solution pratique et efficace pour contrôler la vitesse de fermeture des portes, offrant ainsi une sécurité accrue aux utilisateurs. Conçus avec soin et précision, les ralentisseurs de porte Würth sont fabriqués en matériaux de haute qualité, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à l'usure quotidienne. Leur installation est simple et rapide, ne nécessitant que des outils basiques et des compétences de base en bricolage. Ils peuvent être utilisés sur différents types de portes, qu'il s'agisse de portes d'entrée, de portes de garage, de portes de bureaux ou de portes industrielles.

Les ralentisseurs de porte Würth sont dotés d'un mécanisme ingénieux qui assure un freinage en douceur et silencieux, évitant ainsi les chocs brusques ou les ruptures de gonds. Grâce à cette fonction, ils préservent la structure des portes et prolongent leur durée de vie. De plus, ces ralentisseurs de porte sont réglables, ce qui signifie que vous pouvez ajuster la force de freinage en fonction de vos besoins spécifiques. Cela permet de répondre à une grande variété de situations, que ce soit pour des portes légères ou lourdes, des portes en bois ou en métal. La gamme de ralentisseurs de porte Würth comprend également des options avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que la fermeture automatique en douceur, la retenue en position ouverte et la sécurité antipincement. 

Généralement adopté pour éviter les claquements de portes en milieu hospitalier, dans les entreprises ou même, au cœur des écoles, le ralentisseur de porte est idéal pour les établissements accueillant du public. Pour choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins, faites dès à présent confiance à la variété des références Würth !


Fonction et atouts des ralentisseurs de porte

Fonctionnant généralement grâce à un mécanisme hydraulique ou pneumatique, le ralentisseur de porte permet de réguler la vitesse de fermeture de la porte. Il s'adapte à différents types et tailles de portes, offrant une fermeture douce et contrôlée.

Un ralentisseur de porte est composé d’un bras compas (pour les portes lourdes) ou d’un bras glissière (considéré comme plus esthétique) et d’un boîtier. Très pratique, ce dispositif permet de fermer automatiquement une porte après le passage d’un usager et ce, sans qu’une intervention manuelle ne soit nécessaire.

Il est incontournable dans les lieux de passage car il permet d’éviter les claquements de porte tout en permettant à cette dernière de rester fermée en toutes circonstances. Associé à une porte coupe-feu, dans le cadre de la norme EN 1154, il est également efficace pour lutter contre la propagation des flammes et des fumées.

En plus de réduire le bruit, le ralentisseur de porte contribue à la sécurité, en évitant les accidents tels que les doigts coincés ou les courants d'air violents qui peuvent provoquer la fermeture inopinée des portes. Il est également un élément clé dans le maintien de l'efficacité énergétique des bâtiments, en empêchant les portes de rester ouvertes plus longtemps que nécessaire.

À choisir pour un contrôle très précis de la vitesse de fermeture, les ralentisseurs de porte Würth sont adaptés aux portes intérieures, aux portes d’entrées d’habitation, de blocs opératoires ou encore de bureaux. Pour bien choisir votre référence, plusieurs critères sont à retenir.


Les caractéristiques de votre porte

Toutes les portes n’ont pas les mêmes dimensions ou le même poids. La force du ferme-porte pourra ainsi être variable, ces derniers étant classifiés de la force 1 (EN1) à la force 7 (EN7). Polyvalents, les ferme-portes Würth peuvent convenir à des portes de poids et de dimensions différents.

L’angle d’ouverture et le sens de la fermeture

Un ralentisseur de porte doit également être sélectionné en fonction des contraintes architecturales. Les dimensions de ce dernier mais également l’angle d’ouverture seront dès lors conditionnés par l’environnement au sein duquel il est destiné à être installé.

Côté finitions

Pratique, un ralentisseur de porte se veut également esthétique, raison pour laquelle votre fournisseur vous propose différents coloris mais également différentes finitions. Pour les environnements où l’air est plus corrosif, les versions zinguées seront à préférer aux versions brutes.

Les ralentisseurs de porte Würth se distinguent par leur qualité et leur durabilité, assurant une performance fiable et une installation facile, adaptés aux exigences des professionnels et à diverses applications architecturales.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels critères techniques retenir pour choisir un ralentisseur de porte adapté ?

Pour sélectionner un ralentisseur de porte pertinent, il faut tenir compte du poids et de la largeur du vantail, du type de porte (intérieure, d’entrée, coupe-feu, anti-fumée, etc.), de la norme applicable (notamment EN 1154), du type de bras (glissière ou compas) ainsi que de la finition (aluminium, acier inoxydable, acier zingué ou peint) selon l’environnement d’usage. Ces critères permettent d’assurer une fermeture maîtrisée, une durabilité optimale et une compatibilité parfaite avec le bâti.

Comment la force d’un ferme-porte est-elle déterminée ?

La force dépend des dimensions et du poids de la porte. Elle se réfère souvent à une classification de force selon la norme EN 1154, allant typiquement de la force 1 à la force 7. Les modèles Würth, par exemple, sont conçus pour couvrir une large plage de forces afin de convenir aussi bien à des portes légères qu’à des portes lourdes (jusqu’à 80 kg dans certains cas).

Quels types de mécanismes de ralentissement existent pour portes d’usage professionnel ?

Les ralentisseurs de porte peuvent utiliser un mécanisme hydraulique, pneumatique ou à ressort selon le modèle. Le contrôle de la vitesse de fermeture et de l’à-coup final est souvent assuré par des vis de réglage qui permettent d’ajuster précisément le comportement en fonction du contexte d’installation.

Installation

Comment installer un ralentisseur de porte de manière optimale ?

L’installation doit respecter un positionnement rigoureux : le corps du ralentisseur est fixé sur le vantail ou le dormant selon le type de montage (bras compas ou bras glissière), en se servant d’un gabarit de perçage fourni. Il est essentiel que le bras soit aligné, que les vis soient adaptées à la matière du bâti, et que le sens droite/gauche puisse être inversible pour standardiser les stocks.

Quels réglages effectuer après pose d’un ralentisseur ?

Après fixation, on règle la vitesse de fermeture générale et l’à-coup final à l’aide de vis calibrées. Si disponible, le freinage à l’ouverture peut également être réglé. Ces ajustements permettent d’éviter les claquements ou fermetures brutales et d’assurer que la porte ferme en douceur sans rester entrouverte.

Sécurité & Normes

Quelles normes réglementent les ralentisseurs de porte en usage professionnel ?

Les ralentisseurs de porte destinés à un usage professionnel doivent être conformes à la norme EN 1154, qui définit les exigences de performance pour ferme-portes. Cela inclut les essais de force, d’endurance, de résistance au feu pour les portes coupe-feu, et les comportements en milieu soumis à des usages intensifs.

Quel rôle joue un ralentisseur dans les portes coupe-feu ou anti-fumée ?

Sur les portes coupe-feu ou anti-fumée, le ralentisseur assure une fermeture automatique et maîtrisée, indispensable pour respecter l’intégrité de la barrière coupe-feu, en évitant toute ouverture intempestive. Il doit également résister à la chaleur, ne pas gêner la fermeture totale et être compatible avec les normes EN 1154 pour ce type d’usage.

Adaptation environnementale

Comment choisir le matériau et la finition adaptés à l’environnement ?

Dans les environnements humides ou corrosifs, privilégier des matériaux comme l’acier inoxydable ou des versions zinguées. Pour des installations visibles, les finitions peintes ou anodisées offrent une esthétique soignée. Le matériau doit résister à l’usure, aux chocs et maintenir une qualité de surface conforme aux exigences visuelles et fonctionnelles.

Le réglage de l’à-coup final est-il indispensable ?

Oui, il est indispensable. L’à-coup final permet de ralentir la porte juste avant qu’elle ne se verrouille ou ne touche le bâti. Sans ce réglage, la fermeture peut provoquer des vibrations, endommager les pièces ou occasionner un bruit excessif. Il est réglé via une vis spécifique prévue à cet effet sur le mécanisme.

Fonctionnalités & spécialisations

Quels modèles offriront un usage pérenne dans des zones de passage intensif ?

Pour des zones à forte circulation comme des bureaux, hôpitaux ou bâtiments publics, on choisit des modèles certifiés EN 1154, avec bras glissière ou compas robuste, pièces mécaniques usinées, finitions résistantes comme l’acier inoxydable ou peint durablement, et réglages accessibles pour garantir longévité et confort d’utilisation.

Peut-on utiliser un ralentisseur de porte pour porte extérieure exposée aux intempéries ?

Oui, à condition que le produit soit prévu pour l’extérieur : matériaux résistants (acier inoxydable, alu, acier peint), joints d’étanchéité, protection contre les UV et la pluie. Il est important que les ajustements (vis de réglage) soient protégés pour éviter leur dégradation.

Maintenance

Quels entretiens prévoir sur un ralentisseur de porte professionnel ?

Inspection régulière des fixations pour vérifier qu’elles restent bien serrées, vérification de l’absence de fuite sur les circuits hydrauliques ou pas de jeu anormal dans les articulations. Nettoyage des surfaces et graissage léger si recommandé (selon matériau), notamment sur les bras en acier, pour prévenir corrosion et usure.

Comment diagnostiquer un ralentisseur qui ne ferme plus correctement ?

Identifier d’abord si le problème vient du réglage (vitesse ou à-coup final mal ajusté), d’un composant endommagé (bras plié, joints abîmés) ou d’un défaut de montage (fixation lâche, alignement incorrect). Testez chaque point de réglage séparément, sous différentes ouvertures, pour isoler la cause.

Est-ce que tous les ralentisseurs de porte sont réversibles droite/gauche ?

Pas tous, mais de nombreux modèles professionnels le sont : le boîtier et le bras peuvent s’installer côté paumelle ou côté opposé selon l’agencement. Cette fonctionnalité réduit le nombre de variants à stocker et simplifie la planification des chantiers.