VIS TÊTE PLATE M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 38 vis tête plate M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, Fente, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête plate, Tête semi-circulaire aplatie, Tête semi-circulaire aplatie avec collier,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis tête plate M4 : vissez avec précision pour des assemblages discrets et efficaces

Une vis tête plate M4 est un élément de fixation cylindrique, filetée sur toute sa longueur, conçue pour s'insérer dans des trous pré-percés. La tête plate permet un affleurement avec la surface du matériau lorsqu'elle est complètement vissée, offrant une finition lisse et discrète. Le diamètre nominal de 4 mm (M4) est standardisé pour s'adapter à des écrous ou des filetages correspondants. Ce type de vis est utilisé dans les applications où une surface plane est nécessaire, comme dans l'assemblage de panneaux, le montage de composants électroniques ou dans les structures métalliques légères, garantissant une fixation solide et durable.