COSSE PLATE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 52 Cosse électrique plate pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Laiton, Bronze, Cuivre,... et finitions : Etamé, Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, Brut,..., de différentes couleurs, types de cosses : Cosses non isolées, Cosses, connecteurs et fiches isolés, Boîtier de connexions pour véhicule,... et longueurs : 20 mm, 19 mm, 21.5 mm,....
Filter


Cosse électrique plate : connectez efficacement vos câblages pour une conductivité optimale

Une cosse électrique plate est un connecteur utilisé pour établir des connexions électriques sécurisées et fiables. Elle est constituée d'une pièce métallique plate, généralement en cuivre ou en laiton, recouverte d'un isolant pour prévenir les courts-circuits. Les cosses plates sont couramment utilisées dans les systèmes électriques pour connecter des fils à des bornes ou à d'autres composants. Elles permettent une installation rapide et assurent une bonne conductivité électrique, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement des équipements professionnels.


Points forts des cosses électriques plates

Les cosses électriques plates Würth sont reconnues pour leur fiabilité et leur performance. Elles assurent une excellente conductivité électrique, garantissant ainsi une connexion stable et sécurisée. Leur conception robuste permet une résistance accrue aux vibrations et aux variations de température, ce qui les rend idéales pour des utilisations intensives. De plus, leur installation est simple et rapide, offrant un gain de temps considérable aux professionnels.


Caractéristiques importantes des cosses électriques plates

Les cosses électriques plates sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 2,8 mm à 6,3 mm de largeur, pour s'adapter à divers types de câbles et de bornes. Elles sont souvent fabriquées en cuivre étamé, ce qui offre une excellente protection contre la corrosion et assure une conductivité optimale. Les cosses sont également proposées en différentes couleurs, correspondant aux normes de codage de fils pour faciliter l'identification. Elles respectent les normes de sécurité et de qualité internationales, garantissant ainsi une utilisation fiable dans des environnements exigeants.


  • Matériaux : Principalement en cuivre ou laiton étamé, assurant une excellente conductivité électrique et une bonne résistance à la corrosion et à la chaleur.
  • Finition : Étamage avec une épaisseur typique de 5 µm, incolore et très brillant, pour une protection anticorrosion efficace.
  • Types : Cosses plates mâles, femelles, isolées (avec isolant PVC ou polyamide) ou non isolées, thermorétractables, ou combinées mâle/femelle. Certaines avec capuchons isolants transparents.
  • Sections de câble : Adaptées à différentes sections, en général de 0,25 mm² à 6 mm² selon le modèle et le type de cosse.
  • Utilisation : Connecteurs électriques fiables pour des applications dans l'automobile, l'électricité générale, les installations industrielles et le bâtiment.
  • Installation : Facilités par leur forme ergonomique et la possibilité de fixation par sertissage. Proposées en différentes dimensions et formes pour s'adapter aux besoins des professionnels.
  • Normes et qualité : Respect des normes internationales de sécurité et qualité, garantie de performances durables et fiables.
  • Conditionnement : Livrées en boîtes pratiques, réutilisables, facilitant le stockage et le transport.


Tableau comparatif des principaux types de cosses plates Würth

Type de cosse Matériau Finition Section câble (mm²) Isolation Usage typique
Cosse plate femelle isolée Cuivre étamé Étain 5 µm brillant 0,5 - 1,5 PVC ou polyamide Electricité automobile, circuits basse tension
Cosse plate mâle isolée Cuivre étamé Étain 5 µm brillant 1,5 - 2,5 PVC Connexion sécurisée sur équipements électriques
Cosse plate non isolée mâle ou femelle Laiton ou cuivre Brut ou étamé 0,5 - 6 Non isolée Applications industrielles, accessoires d'automobile
Cosse plate thermorétractable Cuivre étamé + gaine thermorétractable Étain + gaine isolante Variable selon câble Gaine thermorétractable Protection renforcée contre l'humidité et les courts-circuits


Domaines d'applications courants des cosses électriques plates

Les cosses électriques plates sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique. Elles sont essentielles pour les connexions dans les systèmes de câblage de véhicules, les équipements industriels et les appareils électroniques. Leur utilisation est également fréquente dans les installations électriques professionnelles, où une connexion fiable et durable est indispensable.


Conseils d'utilisation des cosses électriques plates

Pour garantir une connexion optimale, il est important de choisir la taille de cosse appropriée en fonction du diamètre du câble utilisé. Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de toute oxydation avant l'installation. Lors de la fixation, utilisez un outil de sertissage de qualité pour éviter d'endommager la cosse ou le câble. Vérifiez régulièrement les connexions pour vous assurer qu'elles restent sécurisées et performantes au fil du temps.