GRAISSE DIÉLECTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 graisse diélectrique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Polydiméthylsiloxane, de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Graisse diélectrique : protégez et améliorez la conductivité des connexions électriques

La graisse diélectrique est un lubrifiant à base de silicone utilisé pour protéger les connexions électriques contre l'humidité, la corrosion et les contaminants. Elle assure une isolation électrique tout en permettant une bonne conductivité en évitant les courts-circuits. Utilisée dans les environnements industriels et automobiles, elle prolonge la durée de vie des composants électriques en empêchant l'oxydation et en facilitant le montage et le démontage des connexions. Sa résistance thermique et chimique en fait un choix privilégié pour les applications exigeantes.

Les points forts de la graisse diélectrique Würth

La graisse diélectrique Würth se distingue par sa capacité à résister à des conditions environnementales difficiles, telles que l'humidité, la poussière et les variations de température. Elle offre une protection exceptionnelle contre la corrosion et l'oxydation, garantissant ainsi la fiabilité des connexions électriques. De plus, son application est facile et rapide, ce qui permet de gagner du temps lors de l'entretien et de la maintenance.

Caractéristiques importantes de la graisse diélectrique Würth

La graisse diélectrique Würth est formulée à base de silicone, ce qui lui confère une excellente stabilité thermique et chimique. Elle est disponible en différentes viscosités pour s'adapter à divers besoins professionnels. Sa plage de température d'utilisation s'étend généralement de -40°C à +200°C, ce qui la rend adaptée à une large gamme d'applications. Elle est souvent incolore ou translucide, et respecte les normes de sécurité et de performance en vigueur dans le secteur électrique.

Domaines d'applications courants de la graisse diélectrique Würth

La graisse diélectrique Würth est largement utilisée dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et des télécommunications. Elle est idéale pour les connecteurs, les bornes de batterie, les systèmes d'allumage, et les composants électroniques sensibles. Elle est également employée pour protéger les joints en caoutchouc et les composants exposés à des environnements hostiles.

Conseils d'utilisation de la graisse diélectrique Würth

Pour une efficacité maximale, appliquez la graisse diélectrique sur des surfaces propres et sèches. Utilisez une quantité modérée pour éviter les accumulations excessives qui pourraient gêner le fonctionnement des composants. Veillez à bien refermer le contenant après usage pour préserver la qualité du produit. Enfin, suivez toujours les recommandations du fabricant et respectez les consignes de sécurité lors de l'application.