RONDELLE INOX M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 rondelle inox M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1, de diamètres de : 6.4 mm, 4.3 mm, 5.3 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M4, M6, M8,..., de normes DIN : 6798, 125, 433,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

La rondelle inox M4 est un élément crucial dans le domaine de la fixation, offrant une robustesse et une résistance à la corrosion exceptionnelles grâce à sa composition en acier inoxydable. Cette caractéristique rend la rondelle inox M4 idéale pour des applications en extérieur ou dans des environnements humides, où d'autres matériaux pourraient succomber à la rouille. Elle joue un rôle essentiel dans la distribution de la charge d'un écrou ou d'une vis, augmentant ainsi la surface de contact et réduisant la pression sur la pièce fixée, ce qui prévient les dommages et assure une meilleure tenue. De plus, la rondelle inox M4 est souvent utilisée pour éviter le desserrage des assemblages sous l'effet des vibrations. Sa durabilité et sa capacité à maintenir l'intégrité structurale dans diverses conditions en font un choix privilégié dans les secteurs de l'automobile, de la construction navale et dans la fabrication de machines. La rondelle inox M4 est un composant fiable pour des assemblages durables et sécurisés.