COLLIER POUR PLOMBERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 collier pour plomberie pour professionnels.
Filter



Colliers de serrage pour plomberie : fixez et étanchéifiez durites, tuyaux et conduites d'eau, d'air et de carburant

Les colliers de serrage, aussi appelés colliers pour plomberie ou colliers de durite, sont des bagues métalliques ou en polymère qui maintiennent un tuyau souple sur un embout ou fixent une canalisation sur un support. Ils assurent l'étanchéité d'une liaison en comprimant le tuyau sur son raccord. La gamme comprend des colliers à vis, des colliers à ressort, des colliers à griffes, des colliers sans vis, des colliers 1 oreille et des colliers de fixation avec garniture EPDM. Plombiers, chauffagistes, mécaniciens, agriculteurs et techniciens de maintenance les emploient pour raccorder des conduites d'air, d'eau, de carburant et de fluides techniques.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le collier de serrage à vis sans fin, tel qu'on le connaît, a été inventé dans les années 1920 par un ingénieur marin britannique, qui cherchait à fixer les durites de refroidissement sur les moteurs de bateau. Son principe est resté inchangé : une bande perforée ou striée, enroulée autour du tuyau, se resserre grâce à une vis qui engrène sur ses filets. Depuis, de nombreuses variantes sont apparues. Le collier à ressort compense les variations de volume du tuyau liées à la chaleur ou à la pression, ce qui évite les fuites sur les circuits de refroidissement. Les colliers à griffes offrent un serrage uniforme sur 360° avec peu de saillie. Quant aux colliers sans vis, on les serre à la pince, ce qui les rend particulièrement utiles dans les endroits où une clé n'a pas de place pour tourner.


Les points forts de ce type de produits

  • Étanchéité fiable des raccords de tuyaux souples sur de nombreux fluides : air, eau, carburant, huile
  • Large choix de technologies de serrage : vis, ressort, griffes, oreille, sans vis
  • Matières adaptées : acier galvanisé, inox A2 et AISI 430 pour résister à la corrosion
  • Plages de diamètres très étendues, de 5 mm à 145 mm
  • Pinces dédiées pour poser les colliers sans vis dans les espaces restreints

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Plage de serrage : de 5,2 mm pour les colliers 1 oreille à 145 mm pour les colliers en silicone, avec des tailles intermédiaires de 8 à 70 mm
  • Largeur de bande : de 5,5 à 12 mm pour les colliers à vis, de 30 à 40 mm pour les colliers silicone
  • Matières : acier galvanisé, inox A2 (1.4301 ou 1.4307), AISI 430, acier ferritique pour les vis
  • Couple de serrage : de 1,5 à 5 Nm selon la largeur de bande
  • Normes : DIN 3017-1 pour les colliers à vis, DIN 3021 pour les colliers à ressort, DIN 3016 pour les colliers de fixation
  • Colliers de fixation : garniture EPDM, filetage M5 ou M6, largeur de 12 à 15 mm
  • Colliers silicone : charge admissible de 3 à 4,5 kN, bande métallique de 3 à 4 mm d'épaisseur
  • Coffrets : assortiments jusqu'à 511 colliers pour avoir tous les calibres sous la main

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie et chauffage : raccordement de flexibles et de tuyaux d'eau, fixation de canalisations sur supports
  • Automobile : durites de refroidissement, circuits d'air, tuyaux de carburant et soufflets de cardan
  • Agriculture et machines : tuyaux hydrauliques et conduites de fluides
  • Maintenance industrielle : raccordement de tuyaux d'air comprimé et de fluides techniques
  • Air et turbo : colliers silicone pour manchons de suralimentation soumis à la pression
  • Ateliers et garages : coffrets assortis pour dépanner rapidement tous les calibres de durites

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un collier dont la plage de serrage correspond au diamètre du tuyau monté sur son embout
  • Positionner le collier à quelques millimètres du bord du tuyau, sur la zone où le raccord est nervuré
  • Serrer progressivement au couple indiqué : un serrage excessif coupe le tuyau, un serrage insuffisant fuit
  • Préférer un collier à ressort sur les circuits soumis à de fortes variations de température
  • Utiliser les pinces spéciales pour les colliers sans vis et les soufflets de cardan afin de ne pas les déformer
  • Remplacer les colliers corrodés ou déformés plutôt que de les resserrer, car ils ne tiennent plus le tuyau

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de collier Plage de serrage Matière Largeur de bande Domaine d'application
Collier à vis DIN 3017-1 forme A W1 8 à 40 mm Acier galvanisé 9 ou 12 mm Conduites d'eau, d'air et de fluides
Collier inox A2 conduite d'air/eau/carburant 12 à 70 mm Inox A2 9 ou 12 mm Circuits automobiles et industriels
Collier à griffes pour tuyau élastomère 19 à 31 mm Acier - Tuyaux souples en élastomère
Collier à ressort DIN 3021 9,3 à 22,5 mm Acier à ressort 8,4 à 12 mm Circuits avec variations de pression
Collier 1 oreille pour espaces étroits 5,2 à 21 mm Inox A2 5,5 à 8,2 mm Zones d'accès difficile
Collier de fixation inox / EPDM DIN 3016 M5 ou M6 Inox A2 avec garniture EPDM 12 à 15 mm Fixation de canalisations sur support
Collier en silicone 88 à 145 mm Silicone avec bande métallique 30 ou 40 mm Manchons de suralimentation, charge de 3 à 4,5 kN