TARAUD M16X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 taraud M16x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 80 mm, 56 mm, 63 mm,..., de finitions diverses : Brut, Revêtement multicouche Magma, TiAlN plus,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Les tarauds M16x150 sont des outils essentiels pour la création de filetages internes précis dans divers matériaux, allant des métaux aux plastiques. Ces tarauds permettent de réaliser des assemblages vissés robustes et durables, essentiels dans de nombreux secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique et la construction mécanique. Le taraud M16x150 est spécialement conçu pour offrir une grande résistance et une excellente précision, garantissant ainsi une efficacité maximale dans les applications nécessitant des filetages de 16 mm de diamètre avec un pas de 150. Grâce à leur conception optimisée, les tarauds M16x150 réduisent le risque de casse et augmentent la durabilité des filetages, ce qui est crucial pour maintenir la qualité et la sécurité des assemblages dans des environnements exigeants.