TARAUD POUR PLOMBERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 taraud pour plomberie pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : G1/8, BSP11,8, BSP15,3,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 125 mm,..., de finitions diverses : HARODUR et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud pour plomberie est un outil essentiel dans le domaine de la plomberie, conçu pour créer des filetages internes précis dans divers matériaux. Grâce à sa robustesse et sa précision, le taraud pour plomberie permet d'effectuer des réparations et des installations durables, assurant ainsi l'étanchéité et la fiabilité des systèmes de tuyauterie. Son application s'étend à la maintenance des installations domestiques et industrielles, offrant une solution efficace pour le raccordement des tuyaux et la réparation des filetages endommagés. Le taraud pour plomberie se distingue par sa facilité d'utilisation et sa capacité à s'adapter à une grande variété de matériaux, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels de la plomberie cherchant à garantir la qualité de leurs travaux.