BOUCHON POUR PLOMBERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Bouchon pour plomberie pour professionnels.

Filter



Bouchons de plomberie : obturez, protégez et testez vos réseaux de tuyauterie en toute étanchéité

Les bouchons de plomberie sont des raccords ou des accessoires qui ferment l'extrémité d'une conduite, d'un collecteur ou d'un piquage. Ils servent à rendre étanche un réseau d'eau, de chauffage ou de gaz pendant les travaux, à tester la pression d'une installation ou à protéger un tube avant le raccordement. Selon le réseau, ils sont en fonte malléable galvanisée, en laiton, en bronze ou en polymère technique (PVDF, polypropylène), avec un filetage mâle ou femelle selon les cas. Les plombiers, chauffagistes, installateurs sanitaires et équipes de maintenance les utilisent aussi bien sur des conduites en acier que sur des tubes multicouches, et jusque sur des rails de montage pour les terminer proprement.


La petite anecdote sur ce type de produits

Dans les filetages de plomberie, une dimension exprimée en pouces ne correspond pas à la taille réelle du filetage. Un raccord de 1/2 pouce a en réalité un diamètre extérieur d'environ 21,3 mm. Cette désignation vient d'un temps où l'on repérait les tuyaux en acier par leur diamètre intérieur approximatif. Quand l'épaisseur des parois a évolué, le diamètre extérieur est resté inchangé pour conserver la compatibilité des filetages, et la dénomination d'origine a été conservée. Le filetage conique dit R (gaz conique) assure une étanchéité en se serrant sur le filet, avec un produit d'étanchéité complémentaire. La galvanisation à chaud, qui plonge la pièce dans un bain de zinc fondu, protège la fonte malléable de la corrosion durant de longues années, y compris en milieu humide.


Les points forts de ce type de produits

  • Étanchéité fiable des réseaux d'eau, de chauffage, d'air comprimé et de gaz selon la matière et la norme du raccord
  • Large choix de matières : fonte malléable galvanisée à chaud, laiton, bronze, PVDF et polypropylène
  • Compatibilité avec les tubes acier, les tubes multicouches et les systèmes de montage sur rail
  • Versions mâles et femelles pour fermer un piquage ou une extrémité de tube, avec des tailles de 3/8 à 1 1/2 pouce
  • Bouchons de chantier et de test de pression pour sécuriser les phases d'essai et de mise en attente

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Filetage de raccordement : de R 1/4 à R 1 1/4 pouce pour les bouchons en fonte malléable, de 3/8 à 1 1/2 pouce pour les bouchons laiton
  • Normes : EN 10242 (types T1 et T9) pour les raccords en fonte malléable, EN 1254 pour le laiton et le bronze
  • Matières : fonte malléable galvanisée à chaud, laiton, bronze, PVDF blanc, polypropylène bleu, polyéthylène noir
  • Diamètres de tube multicouche : 16, 20 et 32 mm pour les bouchons VISION, 16 et 20 mm pour le bouchon de test de pression
  • Surplat : de 8 à 26 mm selon la taille du bouchon en fonte malléable pour un serrage à la clé
  • Longueur : de 10 à 64 mm selon le type de bouchon et le filetage
  • Étanchéité : joints toriques EPDM sur les bouchons VISION pour une résistance dans la durée
  • Bouchon de chantier : filetage laiton 1/2 pouce, corps coloré bleu ou rouge pour le repérage
  • Rails de montage : bouchons en polyéthylène noir pour des profils de 26x26 à 41x124 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie sanitaire : fermeture de piquages, de colonnes et de réseaux d'eau froide ou chaude
  • Chauffage et plancher chauffant : obturation de collecteurs, de départs et de retours de circuits
  • Essais de mise en pression : test d'étanchéité des tubes multicouches avant fermeture des cloisons
  • Chantiers neufs et rénovation : mise en attente et protection de tuyaux en attente de raccordement
  • Fixation sur rail : finition des extrémités de rails de montage pour supports de tuyauteries

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un bouchon de même diamètre et de même norme de filetage que le réseau, en vérifiant s'il est mâle ou femelle
  • Appliquer un produit d'étanchéité adapté sur les filetages coniques avant le serrage
  • Serrer progressivement à la clé sur le surplat, sans forcer excessivement pour ne pas fissurer la fonte ou les polymères
  • Utiliser le bouchon de test de pression pour contrôler le réseau avant de refermer les cloisons
  • Remplacer les joints en cas de démontage répété et protéger les extrémités de tube avec des bouchons de protection pendant les travaux

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de bouchon Matière Filetage / diamètre Norme / étanchéité Domaine d'application
Bouchon de chantier Laiton et corps coloré Filetage 1/2 pouce, Ø ext. 37 mm - Mise en attente de tuyaux sur chantier
Bouchon EN 10242 T9 Fonte malléable galvanisée à chaud R 1/4 à R 1 1/4 pouce EN 10242 (T9) Réseaux d'eau et de chauffage en acier
Bouchon EN 10242 T1 Fonte malléable galvanisée à chaud R 1/2 et R 3/4 pouce EN 10242 (T1) Fermeture de conduites en acier
Bouchon laiton rouge EN 1254 Bronze R 1 pouce EN 1254 Réseaux d'eau en usage universel
Bouchon mâle ou femelle multicouche Laiton 3/8 à 1 1/2 pouce - Fermeture de piquages sur tubes multicouches
Bouchon VISION PVDF blanc Ø 16, 20 et 32 mm Joints toriques EPDM Fermeture de tubes et de collecteurs multicouches
Bouchon de test de pression Polypropylène bleu Ø 16 et 20 mm Pressions du manuel technique Essais d'étanchéité des tubes multicouches