BOULONS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 60 Boulons pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., formes, types : Vis et boulon à tête hexagonale (TH), Vis et boulon à tête fraisée (TF), Boulons à œil,..., types d'empreintes : Six pans extérieurs, Sans entraînement, Carré,... et diamètres : M12, M16, M10,....

Filter


Boulons Würth : assurez des assemblages solides et durables en industrie et construction

Les boulons Würth sont des éléments d’assemblage métalliques conçus pour créer une liaison mécanique robuste, rigide et démontable entre des pièces. Fabriqués selon des normes industrielles strictes (notamment ISO 898-1 pour la classe 8.8), ils offrent une haute résistance mécanique, une excellente tenue aux vibrations et aux contraintes. Ces boulons sont des vis accompagnées d’écrous et rondelles adaptés pour garantir la sécurité et la durabilité des assemblages, particulièrement dans la construction métallique et l'industrie lourde. Würth garantit ainsi fiabilité, qualité et conformité aux exigences professionnelles.


Points forts des boulons Würth pour professionnels

Les boulons Würth se distinguent par une qualité industrielle reconnue, assurant une fiabilité et une résistance optimales dans des environnements exigeants. Conçus pour répondre aux besoins stricts des professionnels, ces boulons offrent une excellente tenue mécanique et une durabilité à long terme. Leur fabrication respecte des standards rigoureux permettant une fixation sûre et précise, même dans des conditions d’usage intensif. En outre, Würth propose une large gamme adaptée aux exigences spécifiques de différents secteurs, garantissant ainsi une polyvalence remarquable et un accès facile à des solutions adaptées à chaque projet.


Caractéristiques importantes des boulons Würth

Les boulons Würth sont disponibles dans une large plage de dimensions, allant des diamètres de quelques millimètres à plusieurs centimètres, avec différentes longueurs pour s’adapter à tous types de fixations. Ils sont fabriqués à partir de matériaux variés comme l’acier inoxydable, l’acier zingué, ou encore des alliages spécifiques pour résister à la corrosion. Les modèles répondent à des normes internationales telles que DIN, ISO ou ANSI, certifiant leur conformité et leur fiabilité. Les finitions proposées incluent des traitements anticorrosion, par exemple galvanisés à chaud ou thermiquement traités, pour garantir une performance optimale en milieu humide ou industriel.


  • Matières clés : acier (brut, zingué, galvanisé à chaud), acier inoxydable (A2/A4), alliages spécifiques pour milieux exigeants (humides/corrosifs).
  • Finitions disponibles : brut, zingué (épaisseur 5 µm, aspect bleuté/brillant), galvanisé à chaud, inox brut, bruni.
  • Formes/types :
    • Tête hexagonale (TH) : normes ISO 4017/4032/4014, DIN 601/4016, le plus polyvalent – vissage par clé hexagonale.
    • Tête ronde collet carré (TRCC, DIN 603/608) : montage anti-rotation, idéal bois/structure/mobilier.
    • Boulon à œil (DIN 444) : suspension, accrochage ou guidage câble/tige.
    • Tête fraisée (TF) : pour assemblages affleurants, finition discrète bois/métal.
    • Poêlier/cylindrique : profil discret, serrage par fente.
  • Normes principales : ISO 898-1, EN 15048 (charpente, structure métallique), DIN 601/603/608/444, ISO 4017, ISO 4032...
  • Diamètres usuels : M6, M8, M10, M12, M16, jusqu’à M20+, longueurs variées pour chaque application.
  • Applications : assemblage structures acier/bois, machines industrielles, BTP, charpente, mobilier, fixation porteuse, automobile, génie civil, atelier et maintenance.


Tableau comparatif des principaux types de boulons Würth

Type/modèle Matière/finition Norme Diamètres (ex) Domaines d’usage Points forts
Hexagonal (TH) Acier zingué, galvanisé, inox ISO 4017/4032, DIN 601, EN 15048 M6–M20+ Structure, charpente, mécanique, BTP Polyvalence, haute résistance, rapidité montage
TRCC / tête ronde collet carré Acier zingué, inox A2, A4 DIN 603/608 M6–M16 Bois, structure, mobilier, BTP Antirotation, tête affleurante, sécurité publique
Boulon à œil Acier zingué, inox DIN 444 M6–M12 Suspension, maintenance, guidage Praticité, fixation câble/élément lourd
Tête fraisée Acier brut, zingué DIN 608, ISO M6–M12 Assemblage affleurant, finitions soignées Invisible, pas de surépaisseur
Poêlier/cylindrique Acier zingué DIN spécifique M4–M8 Appareillage/discrétion Profil bas, montage soigné


Voici les principaux types de boulons proposés :

  • Boulon hexagonal (tête à six pans) : le plus courant, utilisé en construction et mécanique, compatible avec de nombreuses clés.
  • Boulon à tête ronde (TRCC, tête ronde collet carré) : tête bombée et lisse, souvent utilisé pour le mobilier, la carrosserie ou les structures exposées au public.
  • Boulon à tête fraisée : tête plate permettant un montage affleurant dans le matériau, idéal pour une surface lisse (bois, métal).
  • Boulon à œil : doté d’une boucle fermée à la place de la tête, il permet le passage de câbles ou la suspension de charges.
  • Boulon de charpente : généralement à tête hexagonale, conçu pour les assemblages de structures bois ou métal.
  • Boulon poêlier (tête cylindrique fendue) : utilisé pour des fixations spécifiques nécessitant une tête discrète.


Domaines d’applications courants des boulons Würth

Les boulons Würth sont utilisés dans de nombreux secteurs professionnels tels que l’industrie manufacturière, le bâtiment, la construction métallique, l’automobile, ainsi que dans le génie civil. Ils permettent de réaliser des assemblages fiables pour des structures porteuses, des machines, des équipements industriels ou des infrastructures lourdes. Leur robustesse et leur précision les rendent adaptés aussi bien aux montages en atelier qu’aux interventions sur site, garantissant une fixation stable et durable dans des conditions parfois extrêmes.


Conseils d’utilisation des boulons Würth

Pour assurer une fixation optimale, il est recommandé d’adapter le choix du boulon au matériau et à la charge envisagée. Il est important de respecter les couples de serrage préconisés pour éviter tout desserrage ou rupture. Lors d’assemblages en milieu corrosif, privilégier les modèles en acier inoxydable ou galvanisés. Pour faciliter la maintenance, il convient de vérifier régulièrement l’état des boulons et de remplacer ceux présentant des signes d’usure. Enfin, l’usage d’outils adaptés, comme des clés dynamométriques, garantit un serrage précis et évite les dommages au filetage ou à la surface du boulon.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques des boulons

Quels sont les types de boulons proposés par Würth et leurs applications ?

Würth propose une large gamme de boulons adaptés aux besoins spécifiques des professionnels, comprenant des boulons à tête hexagonale, à tête cylindrique, à tête fraisée, et des boulons à pas fin ou grossier. Chaque type de boulon est conçu pour répondre à des exigences mécaniques précises, telles que la résistance à la traction, le type de filetage et le matériau, permettant ainsi un usage dans l'automobile, la construction, l'industrie mécanique ou la maintenance. Le choix du boulon dépendra du type d'assemblage, des charges à supporter et des conditions environnementales.

Comment choisir la classe de résistance d’un boulon Würth ?

La classe de résistance, indiquée par un marquage spécifique sur la tête du boulon, reflète la capacité mécanique du boulon, notamment son seuil de charge en traction et en limite élastique. Würth propose des boulons standards en acier classe 8.8, 10.9 ou 12.9, répondant aux normes DIN et ISO. Le choix se fait en fonction de l’application et des exigences de sécurité : une classe 8.8 convient aux assemblages faibles à modérés, tandis que les classes 10.9 et 12.9 sont destinées à des charges plus élevées et des environnements exigeants.

Quels matériaux de boulons sont disponibles chez Würth et quelles sont leurs spécificités ?

Würth propose des boulons en acier zingué, acier galvanisé, acier inoxydable (A2, A4 notamment), ainsi qu’en alliages spécifiques. Les boulons en inox sont conçus pour les applications nécessitant une haute résistance à la corrosion, comme en milieu humide ou extérieur. Chaque matériau présente des propriétés mécaniques et chimiques adaptées aux contraintes du chantier ou de l’assemblage.

Sélection et installation des boulons

Comment déterminer la taille de boulon à utiliser pour un assemblage ?

La sélection de la taille d’un boulon repose sur plusieurs critères : le diamètre, la longueur, le pas de filetage et la classe de résistance. Le diamètre est choisi selon la charge attendue, tandis que la longueur dépend de l’épaisseur des pièces à assembler plus l’épaisseur des rondelles éventuelles. Le pas de filetage (fin ou standard) impacte la résistance au serrage et les vibrations. Würth propose une gamme complète de dimensions normalisées pour s’adapter à tous types d’assemblages mécaniques ou structurels.

Quels outils recommandez-vous pour le serrage efficace des boulons Würth ?

Pour garantir un serrage précis et sécurisé, Würth recommande l’usage de clés dynamométriques calibrées, adaptées à la plage de couple nécessaire selon la taille et la classe du boulon. L’utilisation de clés à chocs pneumatiques professionnelles est également préconisée pour les opérations répétitives ou nécessitant des couples élevés, particulièrement dans le secteur industriel ou automobile. Le serrage doit respecter les préconisations techniques pour éviter le desserrage ou la déformation des assemblages.

Quels sont les conseils pour l’utilisation de rondelles avec les boulons ?

Les rondelles assurent la répartition uniforme de la charge et protègent les surfaces d’appui. Würth propose des rondelles plates, rondelles frein (avec ergot ou à languette) et rondelles spéciales adaptées aux boulons. Le choix de la rondelle dépend du type d’assemblage, de la charge dynamique et de la nécessité d’éviter le desserrage sous vibrations. L’association boulon-rondelle doit être conforme aux normes pour garantir la fiabilité mécanique.

Maintenance et durabilité

Comment assurer la durabilité et la résistance à la corrosion des boulons sur chantier ?

Pour prolonger la durée de vie des assemblages, il est essentiel d’utiliser des boulons avec traitement anticorrosion adapté au milieu d’utilisation : zincage, galvanisation, ou inox pour les environnements humides ou agressifs. La réalisation d’un entretien régulier, incluant le contrôle du serrage et le remplacement des boulons endommagés, est recommandée. Würth propose également des traitements et revêtements spécifiques conformes aux standards professionnels.

Quels sont les signes avant-coureurs d’un boulon soumis à une fatigue mécanique ?

La fatigue mécanique peut se manifester par des fissures visibles, déformations au niveau de la tête ou du filetage, desserrage fréquent, ou rupture sous charge. Un contrôle visuel et dimensionnel régulier est recommandé sur les structures critiques. En cas de doute, remplacer immédiatement le boulon pour éviter tout risque d’accident. La qualité des produits Würth permet une résistance optimale, mais la maintenance reste un facteur clé de sécurité.

Normes et conformité

Quels standards et normes respectent les boulons Würth ?

Les boulons Würth respectent les principales normes européennes et internationales telles que la norme ISO 898-1 pour les propriétés mécaniques, les normes DIN pour les dimensions et les tolérances, ainsi que les normes NF ou EN selon les cas. Ces certifications garantissent la qualité, la sécurité et la compatibilité des boulons avec les exigences professionnelles, notamment dans le secteur du bâtiment, de l’automobile et de l’industrie.

Comment vérifier la conformité d’un boulon Würth en réception sur chantier ?

À la réception, il est recommandé de contrôler l’étiquetage, la classe de résistance indiquée sur la tête, les dimensions mesurées au pied à coulisse, ainsi que l’aspect général (absence de corrosion, défauts de filetage). Würth fournit des certificats de conformité et des fiches techniques pour chaque référence, facilitant cette vérification. Respecter cette étape est indispensable pour la garantie des performances mécaniques et la sécurité des installations.