BOULON POUR CHARPENTE BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Boulon pour charpente bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Bruni,..., formes, types : Vis et boulon à tête bombée, Vis et boulon à tête hexagonale (TH), Vis en T,..., types d'empreintes : Six pans extérieurs et diamètres : M16, M12, M10,....
Filter


Les boulons pour charpente bois proposés par Würth sont des éléments de fixation de haute qualité, conçus pour assurer une liaison durable et résistante entre les pièces de bois. Ces boulons sont fabriqués en acier galvanisé à chaud ou en acier zingué, ce qui leur confère une excellente protection contre la corrosion et les intempéries. Ils sont dotés d'une tête hexagonale et d'un filetage partiel, qui facilitent le montage et le serrage. Les boulons pour charpente bois de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et longueurs, adaptées aux différents types de charpentes et de structures en bois. Ils sauront répondre aux exigences des charpentiers et professionnels de la construction en bois.

Questions fréquentes

Spécifications techniques

De quel type d’acier et quelles finitions sont disponibles pour un boulon pour charpente bois chez Würth France ?

Les boulons pour charpente bois proposés par Würth France sont fabriqués principalement en acier zingué ou en acier galvanisé à chaud. Certaines versions existent également en acier inoxydable A2 ou A4. Les finitions comprennent un revêtement zingué (avec une épaisseur typiquement autour de 5 µm), un traité galvanisé à chaud pour une protection renforcée contre la corrosion, ou des versions brutes ou brut brillant selon les usages.

Quelles sont les normes DIN applicables aux boulons pour charpente bois Würth ?

Parmi les références les plus courantes figurent les normes DIN 601 (boulon tête hexagonale, classe métrique), DIN 603 (tête ronde à collet carré), ainsi que des versions TH ou TRCC. Ces normes définissent la forme de la tête, le type de filetage (métrique ou partiel), et le diamètre nominal.

Comment choisir le diamètre et la longueur du boulon pour assurer la résistance nécessaire dans une charpente ?

Le diamètre nominal est sélectionné selon les charges mécaniques (traction, cisaillement) à reprendre par le boulon, conformément aux règles de l’Eurocode 5. On trouve des diamètres tels que M8, M10, M12, M16… La longueur doit être suffisante pour traverser les pièces à assembler et atteindre la profondeur de fixation recommandée, compte tenu du filetage partiel ou total.

Quelle est la classe de résistance souvent utilisée pour les boulons de charpente bois Würth ?

Würth propose des boulons en acier de classe de résistance 4.6 ou 4.8 pour les applications structurelles classiques en charpente bois. Ces classes garantissent une résistance mécanique appropriée pour reprises de charges dans des conditions standard.

Performances mécaniques

Quelle résistance à la traction et au cisaillement attendue pour un boulon galvanisé classe 4.8 ?

Selon les tableaux caractéristiques, pour un boulon en acier de classe 4.8, les valeurs nominales de résistance à la traction pour un diamètre M12 ou M16 sont de l’ordre de plusieurs dizaines de kilonewtons, selon la section résistante du filetage. Le cisaillement dépendra de l’épaisseur des pièces bois, du type de montage, et de la longueur engagée.

Les boulons galvanisés à chaud offrent-ils une meilleure protection qu’un zinc simple ?

Oui. La galvanisation à chaud implique l’immersion dans un bain de zinc à environ 450 °C, créant une couche plus épaisse et mieux adhérente sur la surface du boulon. Cette finition est plus durable et résistante à la corrosion que les simples revêtements zingués plus fins.

Configuration et compatibilité

Quelle forme de tête choisir selon les contraintes d’assemblage ?

Plusieurs formes de tête sont disponibles : tête hexagonale pour serrage avec clé ou clé dynamométrique, tête ronde à collet carré (DIN 603) pour éviter la rotation du boulon dans le bois, tête conique ou bombée selon alignement ou recouvrement. Le choix dépend du type de pièce bois, de l’accessibilité et du type de serrage souhaité.

Quel type de filetage est adapté pour assemblage bois‐bois versus bois‐métal ?

Pour un assemblage bois sur bois, un filetage grossier ou un filetage de vis à bois (filetage partiel ou total) est préférable, car il maximise la prise dans les fibres. Pour bois‐métal ou lorsqu’on utilise un écrou ou insert métallique, un filetage métrique est adapté.

Conditions d’environnement

Quel traitement choisir selon l’environnement (intérieur, extérieur, humide) ?

En milieu intérieur sec, l’acier zingué ou galvanisé classique suffit. En extérieur ou dans des zones exposées à l’humidité (classe d’utilisation 2 ou 3 selon EN 1995-1-1), la galvanisation à chaud ou l’inox A2/A4 sont recommandés pour résister efficacement à la corrosion.

Les boulons résistent-ils aux variations d’humidité du bois ?

Les boulons en acier zingué ou galvanisé à chaud ne sont pas affectés par l’humidité du bois, mais le bois lui-même subit des variations dimensionnelles. Il est essentiel d'assurer un serrage adapté pour éviter desserrage ou fissuration du bois lors de retrait ou gonflement.

Normes, dimensionnement, application

Comment dimensionner un boulon selon l’Eurocode 5 pour une charpente bois ?

L’Eurocode 5 impose de calculer les sollicitations (traction, flexion, cisaillement), de connaître les classes de résistance du bois (ex : C24, C30), d’appliquer les coefficients de modification (sécheresse, humidité, durée de charge) et de choisir un boulon dont la résistance à la traction ou au cisaillement est supérieure aux efforts calculés. Il faut aussi vérifier les distances de bords, les espacements, l’enfoncement utile du filetage.

Y a-t-il des homologations ou évaluations techniques pour les boulons charpente Würth ?

Oui. Certains produits, vis ou boulons, sont conformes à des évaluations techniques européennes (ETA) ou homologations comme ETA-11/0190 ou DIN 601/603 selon la version, garantissant performance, tenue et conformité structurelle.

Installation

Est-il nécessaire de pré-percer le bois avant la pose d’un boulon ?

Le pré‐perçage est souvent requis pour éviter les fentes, en particulier dans les bois denses ou près des bords. Le diamètre du pré‐perçage dépend de la section résistante du boulon ; certains modèles avec filetage à bois ou pointe affûtée peuvent pénétrer le bois sans perçage, mais cela dépend du modèle spécifique.

Quel couple de serrage appliquer pour un boulon classe 4.8 en M12 avec écrou ?

Le couple de serrage dépend du diamètre, de la classe de résistance de l’acier, ainsi que de la lubrification éventuelle. Pour un boulon M12 classe 4.8 non lubrifié, le couple de serrage recommandé se situe souvent autour de 40-60 Nm. Il est essentiel de se référer aux tables de serrage de Würth ou aux normes applicables.

Comment assurer une répartition uniformisée des efforts dans un assemblage avec boulon traversant ?

Utiliser une rondelle lorsque nécessaire, respecter les tolérances de perçage, serrer à fond unilatéralement après alignement, éviter les jeux latéraux, s’assurer que le serrage applique une précontrainte suffisante pour que les pièces agissent ensemble et limiter les sollicitations ponctuelles.

Quand utiliser un boulon galvanisé à chaud plutôt qu’un boulon zingué ?

La galvanisation à chaud est indiquée lorsque l’assemblage est exposé aux intempéries, au milieu marin ou à fort taux d’humidité, ou lorsque la durée de vie souhaitée est longue. Le traitement galvanisé à chaud offre une couche de protection plus épaisse et plus durable que le zingué standard, ce qui réduit le risque de corrosion.