SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 75 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche diamètre 75 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 20 mm, 50 mm, 68 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter
La scie cloche (ou trépan) de diamètre 75 mm est un outil de coupe pour les professionnels de travaux nécessitant une grande précision. Conçue pour percer avec une grande exactitude des trous de 75 mm de diamètre dans divers matériaux, cette scie cloche 75 mm trouve son application dans les domaines de la plomberie, de l'électricité et de la construction. Sa robustesse permet de travailler sur du bois, du métal ou du plastique, offrant ainsi une polyvalence appréciée. Les points forts de La scie cloche (ou trépan) de diamètre 75 mm résident dans sa capacité à réaliser des découpes nettes et précises, réduisant le besoin de finitions supplémentaires et garantissant un travail de qualité.