VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR MENUISIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 89 Vêtements de travail pour menuisier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 14058, EN 13688, EN 17353,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100% coton, 100 % polyester recyclé,....

Filter


Vêtements de travail pour menuisier : protégez-vous tout en optimisant votre confort et votre mobilité

Les vêtements de travail pour menuisier sont spécialement conçus pour offrir confort, protection et fonctionnalité aux professionnels du bois. Ils incluent généralement des pantalons renforcés, des vestes résistantes à l'usure, et des chaussures de sécurité. Ces vêtements intègrent des matériaux durables, des poches multiples pour outils, et des éléments réfléchissants pour la sécurité. Ils sont adaptés aux conditions de travail exigeantes, offrant une mobilité optimale tout en protégeant contre les risques liés à l'activité, tels que les éclats de bois et les outils tranchants.


Points forts des vêtements de travail pour menuisier

Les vêtements de travail Würth pour menuisiers offrent une protection optimale et un confort exceptionnel. Conçus pour résister à l'usure quotidienne, ces vêtements sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, garantissant durabilité et longévité. Ils sont également dotés de fonctionnalités pratiques, telles que des poches multiples et des renforts aux endroits stratégiques, facilitant le travail des professionnels.


Caractéristiques importantes des vêtements de travail pour menuisier

Les vêtements de travail pour menuisiers se déclinent en plusieurs tailles, généralement de S à 3XL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont souvent fabriqués en coton mélangé avec du polyester, offrant à la fois confort et résistance. Disponibles en couleurs classiques comme le bleu marine, le gris ou le noir, ils respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que EN ISO 13688. Certains modèles incluent des éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.


Domaines d'applications courants des vêtements de travail pour menuisier

Ces vêtements sont principalement utilisés dans les ateliers de menuiserie, lors de travaux de construction ou de rénovation. Ils conviennent aussi bien pour les interventions sur chantier que pour les tâches en atelier. Leur conception robuste permet de les porter dans des environnements exigeants où la sécurité et le confort sont essentiels.


Conseils d'utilisation des vêtements de travail pour menuisier

Il est conseillé de choisir la taille appropriée pour garantir une liberté de mouvement optimale. Pour prolonger la durée de vie des vêtements, suivez les instructions de lavage indiquées sur l'étiquette. Évitez le séchage à haute température et préférez un séchage à l'air libre. Vérifiez régulièrement l'état des coutures et des fermetures pour assurer une protection continue.


Autres produits recommandés pour les menuisiers

Würth fournit aux menuisiers une gamme complète d’outils, d’équipements de protection et de vêtements professionnels, pensés pour répondre aux exigences du travail du bois :