ÉCROU M42
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 écrou M42 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L’écrou M42 est un élément de fixation à filetage métrique ISO, conçu pour être associé à une vis, un goujon ou une tige filetée de diamètre nominal 42 mm. Il sert à assurer un serrage fiable dans des assemblages mécaniques, métalliques ou structurels soumis à des charges importantes. Selon l’application, il peut être proposé en différents matériaux, classes de résistance, finitions anticorrosion et formes (hexagonal, bas, autofreiné), afin de répondre aux exigences de maintenance, de fabrication et d’installation industrielle.