VIS À TÔLE ISO 7050

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis à tôle ISO 7050 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme, H... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête fraisée et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle.
Filter



ISO 7050 – Vis à tôle à tête fraisée cruciforme

La norme ISO 7050 concerne les vis à tôle à tête fraisée plate munies d’une empreinte cruciforme. Ces vis sont destinées à former leur filetage dans un trou préparé selon le matériau et l’épaisseur à assembler. La tête fraisée permet une finition plus affleurante lorsque le logement est préparé à l’angle correspondant. La norme précise les caractéristiques dimensionnelles de cette famille de fixations.


Critères de sélection : vérifiez le diamètre, la longueur, la géométrie de la tête, le type d’empreinte, la matière et le revêtement. Le diamètre d’avant-trou et la capacité de formation du filet dépendent du matériau support et des recommandations du fabricant. Une vis à tôle ne doit pas être choisie comme substitut d’une vis machine si l’assemblage nécessite un taraudage préexistant.


Pose : réalisez un trou compatible, préparez le fraisurage si nécessaire et employez un embout cruciforme adapté. Maintenez l’outil dans l’axe et évitez un serrage excessif, qui peut déformer la tête ou arracher le filet dans la tôle. Vérifiez la portée de la tête et la tenue de l’assemblage après montage.